Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT BSV14X-M Uç Ekleme Konnektörü 1.040 İnç PK1000 | AH8XVQ 39AY30

PANDUIT BSV14X-M Alın Ek Konnektörü 1.040 İnç PK1000

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8XVQ Modeli: BSV14X-MÇapraz Referans: 39AY30
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
€654.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ek Konektörü
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
Bağlayıcı TipiPopo Ekleme
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.04 "
Dikişbrazed
Tel Aralığı16 AWG - 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)10.92
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
PANDUIT BSV10X-Q Uç Ekleme Konnektörü Sarı 1.170 İnç PK25 | AH8XVN 39AY28 BSV10X-Q1.17 "12 AWG - 10 AWG25€50.36
PANDUIT BSV14X-L Uç Ekleme Konnektörü Mavi 1.040 İnç PK50 | AH8XVP 39AY29 BSV14X-L1.04 "16 AWG - 14 AWG50€68.36
PANDUIT BSV18X-LY Uç Ekleme Konnektörü Kırmızı 1.030 İnç PK50 | AH8XVR 39AY31 BSV18X-LY1.03 "22 AWG - 18 AWG50€67.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT BSV14X-M Alın Ek Konnektörü 1.040 İnç PK1000
€654.89 / paket