Panduit Bt2m-c | Kablo Bağı 7.9 İnç Doğal - Pk100 | 2cmw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT BT2M-C Kablo Bağı 7.9 İnç Doğal - Paket 100 | AB9EYX 2CMW1

PANDUIT BT2M-C Kablo Bağı 7.9 İnç Doğal - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EYX Modeli: BT2M-CÇapraz Referans: 2CMW1

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€40.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Kablo Bağı
Temel malzemeNaylon
RenkDoğal (Madenden)
DizaynMetal Diken
Kapalı / AçıkKapalı Sadece
uzunluk7.9 "
Malzemenaylon 6.6
Maks. Paket Çapı.2"
Metal AlgılanabilirYok hayır
Sıcaklık. menzil-76 Derece ila 185 Derece F
Gerilme direnci18 lb
Kalınlık0.046 "
Araç KoduGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL Tipi2
genişlik0.095 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilTemel malzemeRenkKalınlıkAraç KoduUL TipigenişlikDizaynpaket adetÜcret
PANDUIT BT1M-C 4 İnç Doğal Kablo Bağı - 100'lü Paket | AB9EYN 2CMV2 BT1M-C-76 Derece ila 185 Derece FNaylonDoğal (Madenden)0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metal Diken100€28.53
PANDUIT BT1M-C0 Kablo Bağı 4 İnç Siyah - Paket 100 | AB9EYP 2CMV3 BT1M-C0-76 Derece ila 185 Derece FNaylonSiyah0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metal Diken100€34.39
PANDUIT BT1M-M 4 İnç Doğal Kablo Bağı - 1000'li Paket | AB9EYQ 2CMV4 BT1M-M-76 Derece ila 185 Derece FNaylonDoğal (Madenden)0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metal Diken1000€86.40
PANDUIT BT1M-M0 4 İnç Siyah Kablo Bağı - 1000'li Paket | AB9EYR 2CMV5 BT1M-M0-76 Derece ila 185 Derece FNaylonSiyah0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metal Diken1000€117.22
PANDUIT BT1.5M-C Kablo Bağı 6.3 İnç Doğal - Paket 100 | AB9EYT 2CMV6 BT1.5M-C-76 Derece ila 185 Derece FNaylonDoğal (Madenden)0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metal Diken100€38.81
PANDUIT BT1.5M-C0 Kablo Bağı 6.3 İnç Siyah - Paket 100 | AB9EYU 2CMV7 BT1.5M-C0-76 Derece ila 185 Derece FNaylonSiyah0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metal Diken100€43.97
PANDUIT BT1.5M-M Kablo Bağı 6.3 İnç Doğal - 1000'li Paket | AB9EYV 2CMV8 BT1.5M-M-76 Derece ila 185 Derece FNaylonDoğal (Madenden)0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metal Diken1000€116.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT BT2M-C Kablo Bağı 7.9 İnç Doğal - 100'lü Paket
€40.31 / paket