Panduit Ccs25-s8-c | Kablo Kelepçesi Sabit Çap. - Pk100 | 1lev8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT CCS25-S8-C Kablo Kelepçesi Sabit Çap - 100'lü Paket | AB2DYR 1LEV8

PANDUIT CCS25-S8-C Kablo Kelepçesi Sabit Çap - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DYR Modeli: CCS25-S8-CÇapraz Referans: 1LEV8
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
€28.59 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo kelepçesi
Klip türüVidalı
RenkDoğal (Madenden)
Yükseklik0.35 "
Holding Kapasitesi1 / 4 "
uzunluk0.41 "
MalzemeNaylon 6/6 Doğal
Maks. Paket Çapı.0.25 "
Montaj yöntemivida
Yuva Yüksekliği0.41 "
Yuvası Genişliği0.25 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 185 F
TipSabit Çap
UPC074983599929
genişlik0.37 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikHolding KapasitesiuzunlukMaks. Paket Çapı.Yuvası Genişliğigenişlikpaket adetÜcret
PANDUIT CCH38-S10-C Kablo Kelepçesi Sabit Çap - 100'lü Paket | AB2DYT 1LEV9 CCH38-S10-C0.48 "0.38 "0.5 "0.38 "0.38 "0.5 "100€45.83
PANDUIT CCS50-S8-C Kablo Kelepçesi Sabit Çap - 100'lü Paket | AB2DYU 1LEW1 CCS50-S8-C0.6 "1 / 2 "0.6 "0.5 "0.5 "0.37 "100€33.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT CCS25-S8-C Kablo Kelepçesi Sabit Çap - 100'lü Paket
€28.59 / paket