Panduit Ct-1550 | Sıkma Aleti 22 - 10 Awg Otomatik | 38yu61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT CT-1550 Sıkma Pensesi 22 - 10 AWG Otomatik | AH8TBD 38YU61

PANDUIT CT-1550 Sıkma Aleti 22 - 10 AWG Otomatik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8TBD Modeli: CT-1550Çapraz Referans: 38YU61
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
€551.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+crimper
AyarlanabilirOtomatik
Kapasite22 ila 10 AWG
CutsYok hayır
Kolu tipiYastık Tutacağı
Maks. Alan sayısı Sıkma KuvvetiOylanmamış
Uzunluk10.75 "
Birincil BaşvuruElektrik Telleri ve Kabloları
Yedek Kalıp KoduHayır
UPC007498353243

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)35.31
Gemi genişliği (cm)12.19
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Yalıtımlı / Yalıtımsız: Yalıtımsız
  • Şeritler: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlanabilirKapasiteKolu tipiUzunlukÜcret
PANDUIT CT-1525 Sıkma Pensesi 22 - 14 AWG 10-51 / 64 İnç | AH8TBE 38YU62 CT-1525Otomatik22 ila 14 AWGYastık Tutacağı10.75 "€547.09
PANDUIT CT-1570 Sıkma Pensesi 22 - 10 AWG 10-51 / 64 İnç | AH8TBF 38YU63 CT-1570Otomatik22 ila 10 AWGYastık Tutacağı10.75 "€541.42
PANDUIT CT-1700 Sıkma Pensesi 8 ila 1 AWG 10-53 / 64 İnç | AH8TBG 38YU64 CT-1700Otomatik8 ila 1 AWGYastık Tutacağı10.875 "€530.09
PANDUIT CT-1002 Sıkma Pensesi 26 - 10 AWG 8-17 / 64 İnç | AH8TBH 38YU65 CT-1002Otomatik26 ila 10 AWGErgonomik8.25 "€648.74
PANDUIT CT-1003 Sıkma Pensesi 22 - 8 AWG 8-17 / 64 İnç | AH8TBJ 38YU66 CT-1003Otomatik22 ila 8 AWGYastık Tutacağı8.25 "€672.29
PANDUIT CT-1123 Sıkma Pensesi 26 - 8 AWG 7-21 / 32 İnç | AH8TBK 38YU67 CT-1123Otomatik26 ila 8 AWGYastık Tutacağı7.625 "€663.39
PANDUIT CT-1000 Yarı Otomatik Sıkma Aleti 20 ila 14 AWG 8-1/4 İnç | AH8TBL 38YU68 CT-1000Yarı Otomatik20 ila 14 AWGkavisli8.25 "€631.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT CT-1550 Sıkma Aleti 22 - 10 AWG Otomatik
€551.00 / Adet