PANDUIT D3H6 Bölücü Duvar 3 İnç Yükseklik Düz Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Kanalı Bölücü Duvar |
Renk | Gri |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Kurşunsuz PVC |
Tip | Katı, 3 "Nominal Kanal Yüksekliği İçin |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 7.11 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | + | Malzeme | Tip | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2H6 | Gri | Kablo Kanalı Bölücü Duvar | Kurşunsuz PVC | Katı, 2 "Nominal Kanal Yüksekliği İçin | 1 | €43.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
D4H6 | Gri | Kablo Kanalı Bölücü Duvar | Kurşunsuz PVC | Katı, 4 "Nominal Kanal Yüksekliği İçin | 1 | €41.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
SD2H6 | Gri | Kablo Kanalı Bölücü Duvar | Kurşunsuz PVC | Yarıklı, 2 "Nominal Kanal Yüksekliği İçin | 1 | €50.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
SD3H6 | Gri | Kablo Kanalı Bölücü Duvar | Kurşunsuz PVC | Yarıklı, 3 "Nominal Kanal Yüksekliği İçin | 1 | €69.54 | ||
SD4H6 | Gri | Kablo Kanalı Bölücü Duvar | Kurşunsuz PVC | Yarıklı, 4 "Nominal Kanal Yüksekliği İçin | 1 | €48.30 | ||
DB Cı | Siyah | Bölücü Duvara Montaj Klipsi | polikarbonat | - | 100 | €53.60 | ||
NR1-C | Doğal (Madenden) | Kablo Kanalı Perçin | Naylon | - | 100 | €34.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00