Panduit Dnf14-250fim-l | Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16-14awg Pk50 | 39ay51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT DNF14-250FIM-L Erkek Ayırma Mavi 16-14AWG PK50 | AH8XWN 39AY51

PANDUIT DNF14-250FIM-L Erkek Ayırma Mavi 16-14AWG PK50

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8XWN Modeli: DNF14-250FIM-LÇapraz Referans: 39AY51
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
€109.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.09 "
Bağlantı MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.9 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.032 "0.250 x"
UPC074983521678
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Bağlantı MalzemesiYalıtımUzunlukDikişTel Aralığıpaket adetÜcret
PANDUIT DNF10-250FIMB-D Erkek Ayırma Sarı 12-10AWG PK500 | AH8XWD 39AY42 DNF10-250FIMB-D0.138 "Nikel Kaplama BakırHer Şey Dahil0.96 "Uçlu12 ila 10 AWG500€1,001.27
PANDUIT DNF10-250FIMB-Q Erkek Ayırma Sarı 12-10AWG PK25 | AH8XWE 39AY43 DNF10-250FIMB-Q0.138 "Nikel Kaplama BakırHer Şey Dahil0.96 "Uçlu12 ila 10 AWG25€50.31
PANDUIT DNF10-250M-L Erkek Ayırma Sarı 12-10AWG PK50 | AH8XWF 39AY44 DNF10-250M-L0.125 "Nikel Kaplama BakırKısmi1.03 "Kollu Namlu12 ila 10 AWG50€139.87
PANDUIT DNF14-250FIM-M Erkek Ayırma Mavi 16-14AWG PK1000 | AH8XWP 39AY52 DNF14-250FIM-M0.09 "Nikel kaplamalı pirinçHer Şey Dahil0.9 "Uçlu16 ila 14 AWG1000€1,370.97
PANDUIT DNF14-250M-C Erkek Ayırma Mavi 16-14AWG PK100 | AH8XWR 39AY54 DNF14-250M-C0.09 "Nikel Kaplama BakırKısmi0.9 "Kollu Namlu16 ila 14 AWG100€210.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT DNF14-250FIM-L Erkek Ayırma Mavi 16-14AWG PK50
€109.40 / paket