Panduit Fsd77-12-d | Yüksük 18 Awg Polipropilen 5/8 İnç Pk500 | 39ax65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT FSD77-12-D Yüksük 18 AWG Polipropilen 5/8 İnç PK500 | AH8XTK 39AX65

PANDUIT FSD77-12-D Yüksük 18 AWG Polipropilen 5/8 İnç PK500

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8XTK Modeli: FSD77-12-DÇapraz Referans: 39AX65

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€157.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+yüksük
Bağlantı MalzemesiKalaylı
Ekleme Uzunluğu5 / 8 "
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiPolipropilen
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Uzunluk0.73 "
Tel Aralığı18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.35
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
PANDUIT F78-10-M Yüksük 16 AWG Yalıtımsız 13/32 İnç PK1000 | AH8XRK 39AX42 F78-10-MÇıplak302 Derece F0.39 "16 AWG1000€179.12
PANDUIT F80-10-M Yüksük 14 AWG Yalıtımsız 13/32 İnç PK1000 | AH8XRL 39AX43 F80-10-MÇıplak302 Derece F0.39 "14 AWG1000€184.42
PANDUIT F80-12-M Yüksük 14 AWG Yalıtımsız 15/32 İnç PK1000 | AH8XRM 39AX44 F80-12-MÇıplak302 Derece F0.47 "14 AWG1000€203.82
PANDUIT F82-12-M Yüksük 10 AWG İzolasyonsuz 15/32 İnç PK1000 | AH8XRN 39AX45 F82-12-MÇıplak302 Derece F0.47 "10 AWG1000€277.08
PANDUIT F82-15-M Yüksük 10 AWG İzolasyonsuz 19/32 İnç PK1000 | AH8XRP 39AX46 F82-15-MÇıplak302 Derece F0.59 "10 AWG1000€504.07
PANDUIT F83-12-D Yüksük 8 AWG Yalıtımsız 15/32 İnç PK500 | AH8XRQ 39AX47 F83-12-DÇıplak302 Derece F0.47 "8 AWG500€214.99
PANDUIT F83-15-D Yüksük 8 AWG Yalıtımsız 19/32 İnç PK500 | AH8XRR 39AX48 F83-15-DÇıplak302 Derece F0.59 "8 AWG500€318.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT FSD77-12-D Yüksük 18 AWG Polipropilen 5/8 İnç PK500
€157.24 / paket