Panduit Hltp3i-x0 | Kanca Ve Döngü Bağları Plenum 12 İnç - Pk10 | 2cnf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT HLTP3I-X0 Kanca ve Halka Bağları Plenum 12 İnç - 10'lu Paket | AB9FCG 2CNF9

PANDUIT HLTP3I-X0 Cırt Cırtlı Bağlar Plenum 12 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FCG Modeli: HLTP3I-X0Çapraz Referans: 2CNF9
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
€44.53 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanca ve Döngü Kablo Bağı
RenkSiyah
DizaynTak-TY Plenum Dereceli Yeniden Kullanılabilir Kanca ve Döngü
uzunluk12 "
MalzemeNaylon
Maks. Paket Çapı.3.18 "
Sıcaklık. menzil0 ila 122 Derece F
Gerilme direnci40 lb
Kalınlık0.1 "
UPC074983750580
genişlik0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu5806102400
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDizaynuzunlukMaks. Paket Çapı.Sıcaklık. menzilGerilme direncigenişlikpaket adetÜcret
PANDUIT HLT2I-X0 Kanca Döngü Bağları 8.0 İnç - 10'lu Paket | AB9FBW 2CNE8 HLT2I-X0SiyahTak-Ty Yuvası ve Vida için X-Out8"1.91 "0 ila 220 Derece F40 lb0.5 "10€26.87
PANDUIT HLT3I-X0 Kanca Döngü Bağları 12.0 İnç - 10'lu Paket | AB9FBX 2CNE9 HLT3I-X0SiyahTak-Ty Yuvası ve Vida için X-Out12 "3.18 "0 ila 220 Derece F40 lb0.5 "10€37.28
PANDUIT HLTP2I-X0 Kanca ve Halka Bağları Plenum 8 İnç - 10'lu Paket | AB9FCE 2CNF7 HLTP2I-X0SiyahTak-TY Plenum Dereceli Yeniden Kullanılabilir Kanca ve Döngü8"1.91 "0 ila 122 Derece F40 lb0.5 "10€36.34
PANDUIT HLTP2I-X12 Kanca ve Halka Bağları Plenum 8 İnç - 10'lu Paket | AB9FCF 2CNF8 HLTP2I-X12Kestane rengiTak-TY Plenum Dereceli Yeniden Kullanılabilir Kanca ve Döngü8"1.91 "0 ila 122 Derece F40 lb0.5 "10€36.28
PANDUIT HLTP3I-X12 Kanca ve Halka Bağları Plenum 12 İnç - 10'lu Paket | AB9FCH 2CNG1 HLTP3I-X12Kestane rengiTak-TY Plenum Dereceli Yeniden Kullanılabilir Kanca ve Döngü12 "3.18 "0 ila 122 Derece F40 lb0.5 "10€46.38
PANDUIT HLSP1.5S-X0 Kanca ve Halka Bağları Plenum 6 İnç - 10'lu Paket | AB9FCJ 2CNG2 HLSP1.5S-X0SiyahTak-TY Plenum Dereceli Yeniden Kullanılabilir Kanca ve Döngü6"1.5 "0 ila 122 Derece F50 lb0.75 "10€20.03
PANDUIT HLSP1.5S-X12 Kanca ve Halka Bağları Plenum 6 İnç - 10'lu Paket | AB9FCK 2CNG3 HLSP1.5S-X12Kestane rengiTak-TY Plenum Dereceli Yeniden Kullanılabilir Kanca ve Döngü6"1.5 "0 ila 122 Derece F50 lb0.75 "10€24.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT HLTP3I-X0 Cırt Cırtlı Bağlar Plenum 12 İnç - 10'lu Paket
€44.53 / paket