PANDUIT MIM187 Metal Girinti Açma Makinası
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Üstü Girinti Açma Makinesi |
derinlik | 18 " |
Yükseklik | 12 " |
Malzeme | Alüminyum Taban ve Dayanıklı |
Montaj | tablo |
genişlik | 10 " |
İş parçası malzemesi | Alüminyum Taban |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.13 |
Gemi genişliği (cm) | 40.89 |
HS kodu | 8205595510 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | + | genişlik | İş parçası malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEHT187 | 10-61 / 64 " | 6 61 / 64 " | Elde Taşınabilir Kabartma Aracı | 4 5 / 64 " | Metal | €1,615.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00