Panduit Mltfc4h-lp316gr | Kablo Bağı 316 Paslanmaz Çelik 250lb Pk50 | 30pr73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT MLTFC4H-LP316GR Kablo Bağı 316 Paslanmaz Çelik 250lb Pk50 | AF9QBT 30PR73

PANDUIT MLTFC4H-LP316GR Kablo Bağı 316 Paslanmaz Çelik 250lb Pk50

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9QBT Modeli: MLTFC4H-LP316GRÇapraz Referans: 30PR73
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
€304.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo bağı
Temel malzemeMetal
RenkYeşil
DizaynTop Mandalı
GörevEkstra Ağır Hizmet
Kapalı / AçıkKapalı / Açık
uzunluk14.3 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Paket Çapı.4"
Metal AlgılanabilirEvet
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 150 Derece C
Gerilme direnci250 Lbs.
Kalınlık0.01 "
Araç KoduG / H
genişlik0.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)39.88
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7326908588

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Paket Çapı.Temel malzemeRenkMetal AlgılanabilirSıcaklık. menzilGerilme direnciKalınlıkAraç Kodupaket adetÜcret
PANDUIT PLT1.5IG-C Kablo Bağı 5.6 İnç Doğal - Paket 100 | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "NaylonDoğal (Madenden)Yok hayır185 Derece F40 lb0.045 "E100€37.42
PANDUIT PLT1.5IG-C0 Kablo Bağı 5.6 İnç Siyah - Paket 100 | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "NaylonSiyahYok hayır185 Derece F40 lb0.045 "E100€44.18
PANDUIT PLT1.5I-M Kablo Bağı 5.6 İnç Doğal - 1000'li Paket | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "NaylonDoğal (Madenden)Yok hayır185 Derece F40 lb0.045 "E1000€138.21
PANDUIT PLT1.5I-M0 Kablo Bağı 5.6 İnç Siyah - 1000'li Paket | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "NaylonSiyahYok hayır185 Derece F40 lb0.045 "E1000€151.48
PANDUIT PLT10LHG-L 34.3 İnç Doğal Kablo Bağı - 50'li Paket | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-L10.31 "NaylonDoğal (Madenden)Yok hayır185 Derece F120 Lbs.0.075 "F50€208.28
PANDUIT PLT1MG-C Kablo Bağı 3.9 İnç Doğal - Paket 100 | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "NaylonDoğal (Madenden)Yok hayır185 Derece F18 lb0.043 "E100€33.22
PANDUIT PLT1MG-C0 Kablo Bağı 3.9 İnç Siyah - Paket 100 | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "NaylonSiyahYok hayır185 Derece F18 lb0.043 "E100€39.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT MLTFC4H-LP316GR Kablo Bağı 316 Paslanmaz Çelik 250lb Pk50
€304.20 / paket