Panduit P10-38r-l | Halka Terimi Çıplak 3/8 İnç 1.050 İnç Pk50 | 39ay93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT P10-38R-L Halka Terim Çıplak 3/8 İnç 1.050 İnç PK50 | AH8XYJ 39AY93

PANDUIT P10-38R-L Halka Terimi Çıplak 3/8 İnç 1.050 İnç PK50

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8XYJ Modeli: P10-38R-LÇapraz Referans: 39AY93
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
€71.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Bağlantı MalzemesiBakır
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiÇıplak
Maks. Sıcaklık.302 Derece F
Maks. Voltaj2000V
Uzunluk1.05 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu3 / 8 "
Terminal bağlantısıkıvrım
UPC074983802388
Tel Aralığı14 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)4.83
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDamızlık BoyutuTel Aralığıpaket adetÜcret
PANDUIT P10-10R-D Halka Terimi Çıplak # 10 0.810 İnç PK500 | AH8XYC 39AY87 P10-10R-D0.81 "#1014 ila 10 AWG500€235.41
PANDUIT P10-10R-L Halka Terim Çıplak # 10 0.810 İnç PK50 | AH8XYD 39AY88 P10-10R-L0.81 "#1014 ila 10 AWG50€51.15
PANDUIT P10-12R-L Halka Terim Çıplak 1/2 İnç 1.200 İnç PK50 | AH8XYE 39AY89 P10-12R-L1.2 "1 / 2 "12 ila 10 AWG50€89.03
PANDUIT P10-14R-D Halka Terim Çıplak 1/4 İnç 0.960 İnç PK500 | AH8XYF 39AY90 P10-14R-D0.96 "1 / 4 "14 ila 10 AWG500€241.07
PANDUIT P10-14R-L Halka Terim Çıplak 1/4 İnç 0.960 İnç PK50 | AH8XYG 39AY91 P10-14R-L0.96 "1 / 4 "14 ila 10 AWG50€71.48
PANDUIT P10-38R-D Halka Terimi Çıplak 3/8 İnç 1.050 İnç PK500 | AH8XYH 39AY92 P10-38R-D1.05 "3 / 8 "14 ila 10 AWG500€277.28
PANDUIT P10-56R-L Halka Terim Çıplak 5/16 İnç 0.960 İnç PK50 | AH8XYK 39AY94 P10-56R-L0.96 "5 / 16 "12 ila 10 AWG50€66.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT P10-38R-L Halka Terimi Çıplak 3/8 İnç 1.050 İnç PK50
€71.09 / paket