Panduit P4-38r-e | Halka Termi Çıplak 3/8 İnç 1.460 İnç Pk20 | 39az23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT P4-38R-E Halka Terim Çıplak 3/8 İnç 1.460 İnç PK20 | AH8XZQ 39AZ23

PANDUIT P4-38R-E Halka Terimi Çıplak 3/8 İnç 1.460 İnç PK20

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8XZQ Modeli: P4-38R-EÇapraz Referans: 39AZ23
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
€85.35 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Bağlantı MalzemesiBakır
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiÇıplak
Maks. Sıcaklık.302 Derece F
Maks. Voltaj2000V
Uzunluk1.46 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu3 / 8 "
Terminal bağlantısıkıvrım
UPC074983870585
Tel Aralığı4 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDamızlık Boyutupaket adetÜcret
PANDUIT P4-14R-E Halka Terim Çıplak 1/4 İnç 1.400 İnç PK20 | AH8XZN 39AZ21 P4-14R-E1.4 "1 / 4 "20€92.27
PANDUIT P4-14R-T Halka Terim Çıplak 1/4 İnç 1.400 İnç PK200 | AH8XZP 39AZ22 P4-14R-T1.4 "1 / 4 "200€492.79
PANDUIT P4-38R-T Halka Terim Çıplak 3/8 İnç 1.460 İnç PK200 | AH8XZR 39AZ24 P4-38R-T1.46 "3 / 8 "200€530.16
PANDUIT P4-56R-E Halka Terim Çıplak 5/16 İnç 1.460 İnç PK20 | AH8XZT 39AZ25 P4-56R-E1.46 "5 / 16 "20€91.77
PANDUIT P4-56R-T Halka Terim Çıplak 5/16 İnç 1.460 İnç PK200 | AH8XZU 39AZ26 P4-56R-T1.46 "5 / 16 "200€474.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT P4-38R-E Halka Terimi Çıplak 3/8 İnç 1.460 İnç PK20
€85.35 / paket