Panduit Plt2s-c86 | Kablo Bağı 7.3 ​​İnç Açık Mavi - Pk100 | 8tvx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT PLT2S-C86 Kablo Bağı 7.3 ​​İnç Açık Mavi - 100'lü Paket | AF4EQT 8TVX2

PANDUIT PLT2S-C86 Kablo Bağı 7.3 İnç Açık Mavi - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4EQT Modeli: PLT2S-C86Çapraz Referans: 8TVX2
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
€56.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Algılanabilir Kablo Bağı
Temel malzemeNaylon
RenkAçık mavi
DizaynStandart Kesit
GörevStandart
Kapalı / AçıkKapalı Sadece
uzunluk7.3 "
Malzemenaylon 6.6
Maks. Paket Çapı.1.85 "
Metal AlgılanabilirEvet
Sıcaklık. menzil185 Derece F
Gerilme direnci50 lb
Kalınlık0.057 "
Araç KoduE / F
UL TipiListelenmemiş
UPC074983029990
genişlik0.19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)15.54
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDizaynGörevuzunlukMaks. Paket Çapı.Gerilme direnciKalınlıkAraç Kodupaket adetÜcret
PANDUIT PLT2I-C86 Kablo Bağı 8 İnç Açık Mavi - 100'lü Paket | AF3ZHM 8GVU9 PLT2I-C860.135 "Orta KesitOrta seviye8"2"40 lb0.047 "E100€67.23
PANDUIT PLT3S-C86 Kablo Bağı 11.5 İnç Açık Mavi - 100'lü Paket | AF3ZHN 8GVX0 PLT3S-C860.19 "Standart KesitStandart11.5 "3"50 lb0.057 "E / F100€114.23
PANDUIT PLT4S-C86 Kablo Bağı 14.4 İnç Açık Mavi - 100'lü Paket | AF3ZHP 8GVX1 PLT4S-C860.19 "Standart KesitStandart14.4 "4"50 lb0.057 "E / F100€125.80
PANDUIT PLT1M-C86 Kablo Bağı 3.89 İnç Açık Mavi - 100'lü Paket | AF4XZB 9PAW8 PLT1M-C860.98 "Minyatür Kesit-3.89 "0.88 "18 lb0.44 "E100€49.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT PLT2S-C86 Kablo Bağı 7.3 İnç Açık Mavi - 100'lü Paket
€56.44 / paket