Panduit Plt3ig-c | Kablo Bağı 11.4 İnç Doğal - Pk100 | 21f278 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT PLT3IG-C Kablo Bağı 11.4 İnç Doğal - Paket 100 | AB6GEV 21F278

PANDUIT PLT3IG-C Kablo Bağı 11.4 İnç Doğal - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6GEV Modeli: PLT3IG-CÇapraz Referans: 21F278
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
€74.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo bağı
Temel malzemeNaylon
RenkDoğal (Madenden)
DizaynOrta Kesit
GörevOrta seviye
Kapalı / AçıkKapalı Sadece
uzunluk11.4 "
MalzemeNaylon 6/6
Maks. Paket Çapı.3"
Metal AlgılanabilirYok hayır
Sıcaklık. menzil185 Derece F
Gerilme direnci40 lb
Kalınlık0.052 "
Araç KoduE
UL Tipi2
genişlik0.145 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Paket Çapı.Temel malzemeRenkMetal AlgılanabilirSıcaklık. menzilGerilme direnciKalınlıkAraç Kodupaket adetÜcret
PANDUIT PLT1.5IG-C Kablo Bağı 5.6 İnç Doğal - Paket 100 | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "NaylonDoğal (Madenden)Yok hayır185 Derece F40 lb0.045 "E100€39.48
PANDUIT PLT1.5IG-C0 Kablo Bağı 5.6 İnç Siyah - Paket 100 | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "NaylonSiyahYok hayır185 Derece F40 lb0.045 "E100€48.97
PANDUIT PLT1.5I-M Kablo Bağı 5.6 İnç Doğal - 1000'li Paket | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "NaylonDoğal (Madenden)Yok hayır185 Derece F40 lb0.045 "E1000€147.14
PANDUIT PLT1.5I-M0 Kablo Bağı 5.6 İnç Siyah - 1000'li Paket | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "NaylonSiyahYok hayır185 Derece F40 lb0.045 "E1000€159.64
PANDUIT PLT10LHG-L 34.3 İnç Doğal Kablo Bağı - 50'li Paket | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-L10.31 "NaylonDoğal (Madenden)Yok hayır185 Derece F120 Lbs.0.075 "F50€220.32
PANDUIT PLT1MG-C Kablo Bağı 3.9 İnç Doğal - Paket 100 | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "NaylonDoğal (Madenden)Yok hayır185 Derece F18 lb0.043 "E100€34.20
PANDUIT PLT1MG-C0 Kablo Bağı 3.9 İnç Siyah - Paket 100 | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "NaylonSiyahYok hayır185 Derece F18 lb0.043 "E100€41.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT PLT3IG-C Kablo Bağı 11.4 İnç Doğal - 100'lü Paket
€74.60 / paket