Panduit Plt3s-c76 | Kablo Bağı 11.6 İnç Deniz Mavisi - Pk100 | 2cne2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT PLT3S-C76 Kablo Bağı 11.6 İnç Aqua Mavi - Paket 100 | AB9FBR 2CNE2

PANDUIT PLT3S-C76 Kablo Bağı 11.6 İnç Aqua Mavi - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FBR Modeli: PLT3S-C76Çapraz Ref: 2CNE2
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
€462.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Kablo Bağı
Temel malzemeUzmanlık
RenkDeniz mavisi
DizaynTefzel Pençesi
GörevStandart
Kapalı / AçıkKapalı / Açık
uzunluk11.6 "
Malzemetefzel
Maks. Paket Çapı.3"
Metal AlgılanabilirYok hayır
Sıcaklık. menzil-76 Derece ila 338 Derece F
Gerilme direnci50 lb
Kalınlık0.059 "
Araç KoduGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL Tipi2
UPC074983548255
genişlik0.19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeTemel malzemeRenkMaks. Paket Çapı.Metal AlgılanabilirSıcaklık. menzilGerilme direnciKalınlıkpaket adetÜcret
PANDUIT SG200S-C Kablo Bağı 8.3 İnç Doğal - Paket 100 | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-Cnaylon 6.6NaylonDoğal (Madenden)2"Yok hayır-75 Derece ila 185 Derece F50 lb0.046 "100€48.62
PANDUIT SG200S-C0 Kablo Bağı 8.3 İnç Siyah - Paket 100 | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0naylon 6.6NaylonSiyah2"Yok hayır-75 Derece ila 185 Derece F50 lb0.046 "100€48.44
PANDUIT SG300S-C Kablo Bağı 12.4 İnç Doğal - Paket 100 | AB2DZB 1LEW8 SG300S-Cnaylon 6.6NaylonDoğal (Madenden)3.2 "Yok hayır-75 Derece ila 185 Derece F75 lb0.05 "100€84.89
PANDUIT SG300S-C0 Kablo Bağı 12.4 İnç Siyah - Paket 100 | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0naylon 6.6NaylonSiyah3.2 "Yok hayır-75 Derece ila 185 Derece F75 lb0.05 "100€100.76
PANDUIT SG370SG-L 15.3 İnç Doğal Kablo Bağı - 50'li Paket | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-LNaylonNaylonDoğal (Madenden)4.2 "Yok hayır-75 Derece ila 185 Derece F75 lb0.052 "50€56.84
PANDUIT SG370SG-L0 Kablo Bağı 15.3 İnç Siyah - 50'li Paket | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0NaylonNaylonSiyah4.2 "Yok hayır-75 Derece ila 185 Derece F75 lb0.052 "50€60.77
PANDUIT MLT1S-CP Kablo Bağı 5 İnç Gümüş - Paket 100 | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304 Paslanmaz ÇelikMetalGümüş1"Evet-112 Derece ila 1000 Derece F200 lb0.01 "100€181.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT PLT3S-C76 Kablo Bağı 11.6 İnç Aqua Mavi - 100'lü Paket
€462.22 / paket