Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT PV8-38R-QY Halka Terminal 3/8 İnç Kırmızı 600V PK25 | AH8YGR 39CA54

PANDUIT PV8-38R-QY Halka Terminal 3/8 İnç Kırmızı 600V PK25

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8YGR Modeli: PV8-38R-QYÇapraz Referans: 39CA54
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
€113.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Bağlantı MalzemesiBakır
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.64 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu3 / 8 "
Tel Aralığı8 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDamızlık BoyutuTel Aralığıpaket adetÜcret
PANDUIT PV10-10R-D Halka Terminal # 10 Sarı PK500 | AH8YCK 39AZ89 PV10-10R-D1.05 "#1012 AWG - 10 AWG500€313.12
PANDUIT PV10-10R-L Halka Terminal # 10 Sarı PK50 | AH8YCL 39AZ90 PV10-10R-L1.05 "#1012 AWG - 10 AWG50€90.33
PANDUIT PV10-12R-Q Halka Terminal 1/2 İnç Sarı PK25 | AH8YCM 39AZ91 PV10-12R-Q1.46 "1 / 2 "12 AWG - 10 AWG25€74.30
PANDUIT PV10-14R-D Halka Terminal 1/4 İnç Sarı PK500 | AH8YCP 39AZ93 PV10-14R-D1.23 "1 / 4 "12 AWG - 10 AWG1€213.78
PANDUIT PV10-14R-L Halka Terminal 1/4 İnç Sarı PK50 | AH8YCQ 39AZ94 PV10-14R-L1.23 "1 / 4 "12 AWG - 10 AWG50€99.92
PANDUIT PV10-38R-D Halka Terminal 3/8 İnç Sarı 600V PK500 | AH8YCR 39AZ95 PV10-38R-D1.31 "3 / 8 "12 AWG - 10 AWG1€222.29
PANDUIT PV10-38R-L Halka Terminal 3/8 İnç Sarı 600V PK50 | AH8YCT 39AZ96 PV10-38R-L1.31 "3 / 8 "12 AWG - 10 AWG50€100.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT PV8-38R-QY Halka Terminal 3/8 İnç Kırmızı 600V PK25
€113.33 / Adet