Paragon 8025-00 | Zamanlayıcı 24 Saat 2pst 2no/1nc | 6x758 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARAGON 8025-00 Zamanlayıcı 24 Saat 2pst 2NA / 1NK | AF2PUH 6X758

PARAGON 8025-00 Zamanlayıcı 24 Saat 2pst 2NA/1NK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PUH Model: 8025-00Çapraz Referans: 6X758

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€191.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Defrost Zamanlayıcı Kontrolü
Amper40
İletişim FormuSPDT / SPST-YOK
HP @ 120V ile iletişime geçin2
İletişim Türü2 YOK, 1 NC
Gün KaptanıYok hayır
derinlik3.8 "
Muhafaza MalzemesiNEMA 1 Metal İç Mekan
Muhafaza TipiÇelik İç Mekan
BitişMetal Muhafaza Gri Emayelidir
uzunluk7.7 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri12
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı27-1 / 2 Dk.
Min. Zaman ayarı1 dk.
Kutup sayısı2
Dahil Olan Yolcu Sayısı2
Sonlandırma TürüBitiş Zamanı
Tip24 Saat Elektromekanik
Gerilim120
genişlik4.4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Çıkış Zamanlama Mekanizması, Günde 12 Açma / Kapama Ayarına Kadar, Manuel Açma / Kapama Geçersiz Kılma Programı Değiştirmez, Maksimum 12 Tripper ile Donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperMuhafaza Malzemesi+Sonlandırma TürüGerilimÜcret
PARAGON A1400-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 21 Dak Her 6 Saatte | AA3YXR 11Z778 A1400-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€19.45
PARAGON B1400-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 8 Döngü 21 Dakika | AA3YXT 11Z779 B1400-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€20.78
PARAGON A1402-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 8 Döngü 21 Dakika | AA3YXU 11Z780 A1402-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€24.07
PARAGON G1400-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 6 Döngü 25 Min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€19.56
PARAGON 9045-00 Defrost Kontrolü 120/208 / 240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetalBaşlatılan Zaman ve Zaman Sonlandırılan Defrost KontrolüZaman120/208/240€239.79
PARAGON 8041-00 Defrost Kontrolü 120V 6 Döngü | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetalBaşlatılan Zaman ve Zaman Sonlandırılan Defrost KontrolüZaman120€181.07
PARAGON 8047-00 Defrost Kontrolü 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetalBaşlatılan Zaman ve Zaman Sonlandırılan Defrost KontrolüZaman120€196.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARAGON 8025-00 Zamanlayıcı 24 Saat 2pst 2NA/1NK
€191.60 / Adet