Paragon 8047-20 | Buz Çözme Zamanlayıcısı 208/240v 2no 1nc Anahtarlar | 5x456 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARAGON 8047-20 Defrost Zamanlayıcısı 208 / 240V 2NO 1NC Anahtarları | AE7DJT 5X456

PARAGON 8047-20 Defrost Zaman Rölesi 208/240V 2NO 1NC Anahtarlar

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7DJT Model: 8047-20Çapraz Referans: 5X456
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
€175.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başlatılan Zaman ve Zaman Sonlandırılan Defrost Kontrolü
Amper40
İletişim Türü2 YOK, 1 NC
Muhafaza MalzemesiAğır Çelik
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri4 Dakikalık Artışlarla 110 ila 2 Dakika
Sonlandırma TürüZaman
Gerilim208/240

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu9106908500
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Defrost Başlatma (Günde 1 ila 6 Döngü arasında Ayarlanabilir, Ardışık Döngüler Arasında Minimum 4 Saat)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperMuhafaza Malzemesi+Sonlandırma TürüGerilimÜcret
PARAGON A1400-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 21 Dak Her 6 Saatte | AA3YXR 11Z778 A1400-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€18.89
PARAGON B1400-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 8 Döngü 21 Dakika | AA3YXT 11Z779 B1400-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€20.17
PARAGON A1402-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 8 Döngü 21 Dakika | AA3YXU 11Z780 A1402-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€24.07
PARAGON G1400-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 6 Döngü 25 Min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€18.98
PARAGON 9045-00 Defrost Kontrolü 120/208 / 240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetalBaşlatılan Zaman ve Zaman Sonlandırılan Defrost KontrolüZaman120/208/240€232.81
PARAGON 8041-00 Defrost Kontrolü 120V 6 Döngü | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetalBaşlatılan Zaman ve Zaman Sonlandırılan Defrost KontrolüZaman120€175.80
PARAGON 8047-00 Defrost Kontrolü 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetalBaşlatılan Zaman ve Zaman Sonlandırılan Defrost KontrolüZaman120€196.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARAGON 8047-20 Defrost Zaman Rölesi 208/240V 2NO 1NC Anahtarlar
€175.73 / Adet