Paragon 8143-20 | Buz Çözme Kontrolü 208/240v 40 Amp | 12z390 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARAGON 8143-20 Defrost Kontrolü 208 / 240V 40 Amp | AA4QKV 12Z390

PARAGON 8143-20 Buz Çözme Kontrolü 208/240V 40 Amp

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4QKV Model: 8143-20Çapraz Referans: 12Z390
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
€184.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başlatma Süresi, Uzaktan Sıcaklık veya Basınç Sonlandırılmış Defrost Kontrolü
Amper40
İletişim Türü2 YOK, 1 NC
Muhafaza MalzemesiMetal
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama DöngüleriGünde 6 Döngü
Sonlandırma TürüSıcaklık veya Basınç
Gerilim208/240

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu9106908500
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Defrost Başlatma (Zaman)
  • Buz Çözme Süresi (Dakika) (4 ila 110)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperMuhafaza Malzemesi+Sonlandırma TürüGerilimÜcret
PARAGON A1400-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 21 Dak Her 6 Saatte | AA3YXR 11Z778 A1400-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€18.89
PARAGON B1400-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 8 Döngü 21 Dakika | AA3YXT 11Z779 B1400-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€20.17
PARAGON A1402-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 8 Döngü 21 Dakika | AA3YXU 11Z780 A1402-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€24.07
PARAGON G1400-00 Defrost Zamanlayıcısı 120V 6 Döngü 25 Min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015PlastikKonut Buz Çözme ZamanlayıcısıZaman120€18.98
PARAGON 9045-00 Defrost Kontrolü 120/208 / 240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetalBaşlatılan Zaman ve Zaman Sonlandırılan Defrost KontrolüZaman120/208/240€232.81
PARAGON 8041-00 Defrost Kontrolü 120V 6 Döngü | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetalBaşlatılan Zaman ve Zaman Sonlandırılan Defrost KontrolüZaman120€175.80
PARAGON 8047-00 Defrost Kontrolü 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetalBaşlatılan Zaman ve Zaman Sonlandırılan Defrost KontrolüZaman120€196.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARAGON 8143-20 Buz Çözme Kontrolü 208/240V 40 Amp
€184.18 / Adet