Parker 0.75dxpsr02.00 Yuvarlak Hava Silindiri | 49j660 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 0.75DXPSR02.00 Yuvarlak Hava Silindiri, 3/4 İnç İç Çap, 2 İnç Strok | AJ2ECL 49J660

PARKER 0.75DXPSR02.00 Yuvarlak Hava Silindiri, 3/4 İnç Çap, 2 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2ECL Modeli: 0.75DXPSR02.00Çapraz Referans: 49J660 / 5TRE7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€64.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.3 / 4 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiYuvarlak Onarılamaz
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun ve Pivot
Burun Bağlantı Dişi5 / 8 "-18
Uzunluk6.53 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.251 "
Bağlantı noktası boyutu1/8 "FNPT
Çubuk Dia.0.25 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.5 "
Çubuk Diş Boyutu1 / 4-28 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme2"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik
TipYuvarlak Gövde

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.18
Gemi uzunluğu (cm)16.59
Gemi genişliği (cm)2.18
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hidrolik makinelerde ileri geri hareket oluşturmak için sıkıştırılmış gazlarla kullanılmak üzere tasarlanmış çift etkili hava silindiri
  • 165 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilen alüminyum pistonlu paslanmaz çelik boru
  • Oda basıncını kapatmak için bir uç kapakla donatılmıştır (maks. 250 psi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇubuk Dia.Delik Dia.Manyetik PistonÇubuk Diş UzunluğuÇubuk Diş BoyutuInmeSıcaklık. menzilBurun Bağlantı DişiÜcret
PARKER 0.31DXPSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 1 İnç İnme | AJ2DWY 49J531 0.31DXPSR01.000.125 "5 / 16 "Yok hayır0.38 "# 5-40 UNC1"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€49.85
PARKER 0.31DXPSR02.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Çap 2 İnç İnme | AJ2DWZ 49J532 0.31DXPSR02.000.125 "5 / 16 "Yok hayır0.38 "# 5-40 UNC2"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€50.62
PARKER 0.31DXPSR03.00 Yuvarlak Hava Silindiri 5/16 İnç Delikli 3 İnç İnme | AJ2DXA 49J533 0.31DXPSR03.000.125 "5 / 16 "Yok hayır0.38 "# 5-40 UNC3"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€56.14
PARKER 0.31DXPSR04.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 4 İnç İnme | AJ2DXB 49J534 0.31DXPSR04.000.125 "5 / 16 "Yok hayır0.38 "# 5-40 UNC4"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€63.85
PARKER 0.44DPSR0.500 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1/2 İnç İnme | AJ2DXJ 49J541 0.44 DPSR0.5000.188 "7 / 16 "Yok hayır0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 Derece ila 165 Derece F7 / 16 "-20€50.24
PARKER 0.44DPSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1 İnç İnme | AJ2DXK 49J542 0.44 DPSR01.000.188 "7 / 16 "Yok hayır0.5 "# 10-32 UNF1"-10 Derece ila 165 Derece F7 / 16 "-20€49.89
PARKER 0.44DPSR01.50 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1-1 / 2 İnç İnme | AJ2DXL 49J543 0.44 DPSR01.500.188 "7 / 16 "Yok hayır0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 Derece ila 165 Derece F7 / 16 "-20€58.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 0.75DXPSR02.00 Yuvarlak Hava Silindiri, 3/4 İnç Çap, 2 İnç İnme
€64.00 / Adet