Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1.06DXPSRM04.00 Yuvarlak Hava Silindir 1-1 / 16 İnç Delik 4 İnç İnme | AJ2EFR 49J735

PARKER 1.06DXPSRM04.00 Yuvarlak Hava Silindiri 1-1/16 İnç İç Çap 4 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2EFR Modeli: 1.06DXPSRM04.00Çapraz Referans: 49J735
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
€98.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1-1 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiYuvarlak Onarılamaz
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonEvet
Maks. Basınç250 psi
dağBurun ve Pivot
Burun Bağlantı Dişi5 / 8 "-18
Uzunluk8.8 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.251 "
Bağlantı noktası boyutu1/8 "FNPT
Çubuk Dia.0.312 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.5 "
Çubuk Diş Boyutu5 / 16-24 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme4"
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 140 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik
TipYuvarlak Gövde

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.84
Gemi uzunluğu (cm)22.3
Gemi genişliği (cm)2.84
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇubuk Dia.Delik Dia.Manyetik PistonÇubuk Diş UzunluğuÇubuk Diş BoyutuInmeSıcaklık. menzilBurun Bağlantı DişiÜcret
PARKER 0.31DXPSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 1 İnç İnme | AJ2DWY 49J531 0.31DXPSR01.000.125 "5 / 16 "Yok hayır0.38 "# 5-40 UNC1"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€49.85
PARKER 0.31DXPSR02.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Çap 2 İnç İnme | AJ2DWZ 49J532 0.31DXPSR02.000.125 "5 / 16 "Yok hayır0.38 "# 5-40 UNC2"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€50.62
PARKER 0.31DXPSR03.00 Yuvarlak Hava Silindiri 5/16 İnç Delikli 3 İnç İnme | AJ2DXA 49J533 0.31DXPSR03.000.125 "5 / 16 "Yok hayır0.38 "# 5-40 UNC3"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€56.14
PARKER 0.31DXPSR04.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 4 İnç İnme | AJ2DXB 49J534 0.31DXPSR04.000.125 "5 / 16 "Yok hayır0.38 "# 5-40 UNC4"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-24€63.85
PARKER 0.44DPSR0.500 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1/2 İnç İnme | AJ2DXJ 49J541 0.44 DPSR0.5000.188 "7 / 16 "Yok hayır0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 Derece ila 165 Derece F7 / 16 "-20€50.24
PARKER 0.44DPSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1 İnç İnme | AJ2DXK 49J542 0.44 DPSR01.000.188 "7 / 16 "Yok hayır0.5 "# 10-32 UNF1"-10 Derece ila 165 Derece F7 / 16 "-20€49.89
PARKER 0.44DPSR01.50 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1-1 / 2 İnç İnme | AJ2DXL 49J543 0.44 DPSR01.500.188 "7 / 16 "Yok hayır0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 Derece ila 165 Derece F7 / 16 "-20€58.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1.06DXPSRM04.00 Yuvarlak Hava Silindiri 1-1/16 İnç İç Çap 4 İnç İnme
€98.96 / Adet