Parker 1022-0004 | Yüksük Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/4 inç | 2cgh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1022-0004 Yüksük Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 4in | AB9EDZ 2CGH8

PARKER 1022-0004 Yüksük Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EDZ Model: 1022-0004Çapraz Referans: 2CGH8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€16.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+yüksük
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPFA, PTFE, ETFE
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç225 psi
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 266 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PARGRIP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
PARKER 1022-0002 Yüksük Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 8in | AB9EDY 2CGH7 1022-0002225 psi1 / 8 "€13.34
PARKER 1022-0006 Yüksük Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3 / 8in | AB9EEA 2CGH9 1022-0006225 psi3 / 8 "€18.20
PARKER 1022-0008 Yüksük Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 2in | AB9EEB 2CGJ1 1022-0008175 psi1 / 2 "€19.11
PARKER 1022-0012 Yüksük Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3 / 4in | AB9EEC 2CGJ2 1022-0012150 psi3 / 4 "€25.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1022-0004 Yüksük Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/4 inç
€16.56 / Adet