Parker 10643-12-12 | Hidrolik Hortum Bağlantısı Düz, 3/4 İnç İç Çap, Çelik | 21a764 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 10643-12-12 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTH 21A764

PARKER 10643-12-12 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/4 İnç İç Çap, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6DTH Modeli: 10643-12-12Çapraz Referans: 21A764
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
€38.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
Çizgi Boyutu12
Bitişçinko
Montaj MalzemesiÇelik
Montaj TipiDüz
Hex Boyutu1-1 / 4 "
Hortum3 / 4 "
Hortum İç Çapı.3 / 4 "
JIC Konu (Giriş)1-1 / 16-12
uzunluk3.17 "
MalzemeÇelik
Liman3 / 4 "
SAE Genişletme Boyutu (In.)3/4
ShapeDüz
stilDişi JIC 37 Derece Döner
Konu Boyutu1-1 / 16x12 "
TipCrimp, Kadın JIC
UPC0094721222070

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)34.29
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)28.96
HS kodu8412909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Güvenilir ve sızıntısız hizmet için hidrolik sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış hidrolik sıkma tertibatı; 301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC ve 881 Serisi altındaki OEM kıvırıcılar veya hortumlarla kullanım için ideal
  • Sabit çalışma basıncı ve azaltılmış sızıntı için krom-6 içermeyen kaplamalı tek çelik gövde yapısına sahiptir
  • Kolay montaj için JIC tipi dişi diş

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLimanÇizgi BoyutuMontaj TipiShapestilKonu BoyutuTipHex BoyutuÜcret
PARKER 10643-4-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner7 / 16x20 "Crimp, Kadın JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner1 / 2x20 "Crimp, Kadın JIC5 / 8 "€15.83
PARKER 10643-6-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€16.79
PARKER 10643-4-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner7 / 16x20 "Crimp, Kadın JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner3 / 4x16 "Crimp, Kadın JIC7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/2 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€53.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 10643-12-12 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/4 İnç İç Çap, Çelik
€38.94 / Adet