Parker 10643-6-6 hidrolik hortumu, sızıntıları önleyerek ve hidrolik makinelerin emniyetli ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlayarak hidrolik sistem bütünlüğünü korumak için idealdir. Arıza süresini, bakım maliyetlerini ve kaza riskini azaltır. Bu hortum, hidrolik hortumları pompalara, silindirlere ve valflere güvenli bir şekilde bağlamak için kullanılır ve sızıntısız ve verimli sıvı iletimi sağlar.
Özellikler:
- Olağanüstü güç ve dayanıklılık sağlayan sağlam çelik yapıya sahiptir.
- Bu ankraj cıvatası, hidrolik gruplar içinde kolay kurulum ve hizalamayı kolaylaştıran hassas montaj şekline sahip düz bir tasarım sunar.
- Yüksek basınçlı hidrolik sistemlerde bile güvenilir performansı garanti eden, 70 psi'lik 5000 derece F'lik maksimum çalışma basıncıyla birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Parker 10643-6-6 hidrolik hortumunu nasıl temizlemeliyim?
A. Hidrolik bileşenleri etkili bir şekilde temizlemek için uyumlu bir solvent veya hidrolik sistem temizleyicisi kullanın. Kirlenmeyi önlemek için yeniden monte etmeden önce tüm kalan sıvının çıkarıldığından emin olun.
S. Hangi bakım uygulamaları hidrolik hortumların ömrünü uzatabilir?
A. Hortumları aşınma, aşınma veya sızıntı açısından düzenli olarak inceleyin. Hasarlı hortumları derhal değiştirin ve bükülmeyi ve aşırı bükülmeyi önlemek için doğru şekilde yönlendirilmesini sağlayın.
S. Hidrolik hortum seçerken dikkate alınması gereken temel faktörler nelerdir?
A. Uygun bir uyum ve performans sağlamak için bağlantı malzemesi uyumluluğu, basınç ve sıcaklık değerleri, diş tipi ve boyutu ve uygulamanın özel gereksinimleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun.
S. Parker 10643-6-6 hidrolik hortumunu uzun süre nasıl saklamalıyım?
A. Hidrolik bileşenleri, doğrudan güneş ışığından veya aşırı sıcaklıklardan uzak, temiz ve kuru bir ortamda saklayın. Kirlenmeyi önlemek için açıklıkları kapatın veya tıkayın.