Parker 10643-20-20 | Hidrolik Hortum Bağlantısı Düz, 1 İnç İç Çap, Çelik | 21a768 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 10643-20-20 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTM 21A768

PARKER 10643-20-20 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1 İnç İç Çap, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6DTM Modeli: 10643-20-20Çapraz Referans: 21A768

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€144.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
Çizgi Boyutu20
Bitişçinko
Montaj MalzemesiÇelik
Montaj TipiDüz
Hex Boyutu2"
Hortum1-1 / 4 "
Hortum İç Çapı.1-1 / 4 "
JIC Konu (Giriş)1-5 / 8-12
uzunluk3.94 "
MalzemeÇelik
Liman1-1 / 4 "
SAE Genişletme Boyutu (In.)1-1 / 4
ShapeDüz
stilDişi JIC 37 Derece Döner
Konu Boyutu1-5 / 8x12 "
TipCrimp, Kadın JIC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)5.96
Gemi uzunluğu (cm)10.01
Gemi genişliği (cm)5.96
HS kodu8412909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 3000 psi'ye kadar basınçlarla hidrolik sıvıların düzenlenmesine uygun çelik konstrüksiyona sahip hidrolik kıvrımlı bağlantı
  • SAE 100R2 standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLimanÇizgi BoyutuMontaj TipiShapestilKonu BoyutuTipHex BoyutuÜcret
PARKER 10643-4-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner7 / 16x20 "Crimp, Kadın JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner1 / 2x20 "Crimp, Kadın JIC5 / 8 "€15.83
PARKER 10643-6-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€16.79
PARKER 10643-4-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner7 / 16x20 "Crimp, Kadın JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner3 / 4x16 "Crimp, Kadın JIC7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/2 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€53.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 10643-20-20 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1 İnç İç Çap, Çelik
€144.27 / Adet