Parker 10643-8-8 | Hidrolik Hortum Bağlantısı Düz, 1/2 İnç İç Çap, Çelik | 21a759 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 10643-8-8 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/2 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTC 21A759

PARKER 10643-8-8 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/2 İnç İç Çap, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6DTC Modeli: 10643-8-8Çapraz Referans: 21A759
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
€23.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
Çizgi Boyutu8
Bitişçinko
Montaj MalzemesiÇelik
Montaj TipiDüz
Hex Boyutu7 / 8 "
Hortum1 / 2 "
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
JIC Konu (Giriş)3 / 4-16
uzunluk2.63 "
MalzemeÇelik
Liman1 / 2 "
SAE Genişletme Boyutu (In.)1/2
ShapeDüz
stilDişi JIC 37 Derece Döner
Konu Boyutu3 / 4x16 "
TipCrimp, Kadın JIC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8412909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Parker 10643-8-8 hidrolik hortum bağlantısı, hidrolik veya yüksek basınçlı proses sistemlerinde güvenilir ve sızıntısız sıvı transfer hizmetleri sağlar ve nakliye, tarım, inşaat ve denizcilik sektörlerinde kullanılır.

Özellikler:

  • Parker 10643-8-8, yağlama yağları ve petrol bazlı veya fosfat-ester bazlı hidrolik sıvıları taşıyan boru hatlarını bağlamak için kurulur.
  • Tek parça yapısı karmaşıklığı ve sızıntıyı azaltır.
  • Bu dişi hortum bağlantısı, kolay montaj ve güvenli üretim süreçleri sağlamak için No-Skive teknolojisine sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

Standartlar ve Onaylar:

  • SAE

Sık sorulan Sorular:

S. Bu hidrolik hortum bağlantısının temel malzemesi nedir?

A. Parker 10643-8-8 hidrolik hortum bağlantısı, korozyonu önlemek için çelikten yapılmıştır.

S. Bu hortum bağlantısının bağlantı tipi nedir?

A. Bu hidrolik hortum bağlantısının bir ucunda 3/4 x 16 inç JIC dişli yüzey ve diğer ucunda 1/2 inç sıkıştırma tipi bağlantı bulunur.

S. Bu hortum bağlantısının iç çapı nedir?

A. Parker 10643-8-8 hidrolik hortum rakoru 1/2 inç çapındadır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLimanÇizgi BoyutuMontaj TipiShapestilKonu BoyutuTipHex BoyutuÜcret
PARKER 10643-4-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner7 / 16x20 "Crimp, Kadın JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner1 / 2x20 "Crimp, Kadın JIC5 / 8 "€16.04
PARKER 10643-6-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€16.80
PARKER 10643-4-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner7 / 16x20 "Crimp, Kadın JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner3 / 4x16 "Crimp, Kadın JIC7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/2 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€53.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 10643-8-8 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/2 İnç İç Çap, Çelik
€23.98 / Adet