Parker 10ru8-b | 10ru8-b | Kırmızı. Union Pirinç Comp. 5/8 inç X 1/2 inç | 4eue6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 10RU8-B Redüksiyon Birliği Pirinç Sıkıştırma 5 / 8in x 1 / 2in | AD7JWL 4EUE6 / 10RU8-B-GR

PARKER 10RU8-B Redüksiyon Rakor Pirinç Sıkıştırma 5/8 inç x 1/2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7JWL Modeli: 10RU8-BÇapraz Referans: 4EUE6 / 10RU8-B-GR
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
€45.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İndirgeme Birliği
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüSıkıştırma
Hex Boyutu15 / 16 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu5 / 8 "x 1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 12RU8-316-GR Redüksiyon Rakoru 316 Paslanmaz Çelik Alok 3/4 x 1 / 2in | AC2JBH 2KKY6 / 12RU8-316 12RU8-316-GR3 / 4 "x 1 / 2"Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--425 Derece ila 1200 Derece F€141.09
PARKER 6RU4-316-GR Redüksiyon Rakoru 316 Paslanmaz Çelik Alok 3/8 x 1 / 4in | AC2JBJ 2KKY7 / 6RU4-316 6RU4-316-GR3 / 8 "x 1 / 4"Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--425 Derece ila 1200 Derece F€60.95
PARKER 8RU4-316-GR Redüksiyon Rakoru 316 Paslanmaz Çelik Alok x Alok 1/2 x 1 / 4in | AC2JBK 2KKY8 / 8RU4-316 8RU4-316-GR1 / 2 "x 1 / 4"Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 Derece ila 1200 Derece F€88.07
PARKER 8RU6-316-GR Redüksiyon Rakoru 316 Paslanmaz Çelik Alok 1/2 x 3 / 8in | AC2JBL 2KKY9 / 8RU6-316 8RU6-316-GR1 / 2 "x 3 / 8"Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 Derece ila 1200 Derece F€76.79
PARKER 4-2 HBZ-B Redüksiyon Rakoru Pirinç Cpi x Cpi 1/4 İnç x 1 / 2in | AD7ADZ 4CXE1 / 4-2 HBZ-B-GR 4-2 HBZ-B1 / 4 "x 1 / 2"MetalPirinç-CPI (TM) x CPI (TM)1 / 2 "--40 Derece ila 400 Derece F€21.84
PARKER 6-4 HBZ-B Redüksiyon Birliği Pirinç Cpi x Cpi 3 / 8in x 1 / 4in | AD7AEE 4CXE7 / 6-4 HBZ-B-GR 6-4 HBZ-B3 / 8 "x 1 / 4"MetalPirinç-CPI (TM) x CPI (TM)5 / 8 "--40 Derece ila 400 Derece F€25.78
PARKER 8-4 HBZ-B Redüksiyon Rakoru Pirinç Cpi x Cpi 1 / 2in x 1 / 4in | AD7AEM 4CXF6 / 8-4 HBZ-B-GR 8-4 HBZ-B1 / 2 "x 1 / 4"MetalPirinç-CPI (TM) x CPI (TM)13 / 16 "--40 Derece ila 400 Derece F€41.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 10RU8-B Redüksiyon Rakor Pirinç Sıkıştırma 5/8 inç x 1/2 inç
€45.79 / Adet