Parker 1120-6b-blu-250 | Havalı Fren Borusu, 0.251 İnç İç Çap, Naylon | 6yad9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1120-6B-BLU-250 Havalı Fren Borusu, 0.251 İnç İç Çap, Naylon | AF2VFY 6YAD9

PARKER 1120-6B-BLU-250 Havalı Fren Borusu, 0.251 İnç İç Çap, Naylon

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2VFY Modeli: 1120-6B-BLU-250Çapraz Referans: 6YAD9
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
€532.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Fren Borusu
RenkMavi
Hortum RengiMavi
uzunluk250ft.
MalzemeNaylon
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.93 Derece C
Maks. Çalışma basıncı150 psi
Min. Viraj Yarıçapı1.5 "
Min. Patlama basıncı1400 Psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 ° C
Dış Çap.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Dia İçinde Tüp.0.251 "
Tüp malzemesiNaylon
Dış Çap Tüp.3 / 8 "
tüp Boyutu3 / 8 "
Boru Et Kalınlığı1.6 "
TipTip B - Güçlendirilmiş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.56
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)51.31
Gemi genişliği (cm)52.58
HS kodu3917390050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipRenkuzunlukMin. Viraj YarıçapıDış Çap.Dia İçinde Tüp.Dış Çap Tüp.tüp BoyutuÜcret
PARKER 1120-10B-BLK-250 Havalı Fren Borusu, 0.441 İnç İç Çap, Naylon | AF2KXP 6UTF3 1120-10B-BLK-250Tip B - GüçlendirilmişSiyah250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,149.97
PARKER 1120-10B-BLU-250 Havalı Fren Borusu, 0.441 İnç İç Çap, Naylon | AF2KXQ 6UTF4 1120-10B-BLU-250Tip B - GüçlendirilmişMavi250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€935.77
PARKER 1120-10B-RED-250 Havalı Fren Borusu, 0.441 İnç İç Çap, Naylon | AF2KXV 6UTF8 1120-10B-KIRMIZI-250Tip B - GüçlendirilmişKırmızı250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,147.09
PARKER 1120-12B-BLK-250 Havalı Fren Borusu, 0.566 İnç İç Çap, Naylon | AF2KXX 6UTG0 1120-12B-BLK-250Tip B - GüçlendirilmişSiyah250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,546.66
PARKER 1120-12B-GRN-250 Havalı Fren Borusu, 0.566 İnç İç Çap, Naylon | AF2KXZ 6UTG2 1120-12B-GRN-250Tip B - GüçlendirilmişYeşil250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,532.36
PARKER 1120-4A-BLK-1000 Havalı Fren Borusu, 0.17 İnç İç Çap, Naylon | AF2VFB 6YAA9 1120-4A-BLK-1000Tip A - TakviyesizSiyah1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€993.30
PARKER 1120-4A-BLU-1000 Havalı Fren Borusu, 0.17 İnç İç Çap, Naylon | AF2VFD 6YAC1 1120-4A-BLU-1000Tip A - TakviyesizMavi1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€1,067.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1120-6B-BLU-250 Havalı Fren Borusu, 0.251 İnç İç Çap, Naylon
€532.47 / Adet