Parker 11343-6-6 | Hidrolik Hortum Bağlantısı Düz, 3/8 İnç, Çelik | 21a821 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 11343-6-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç, Çelik | AB6DVU 21A821

PARKER 11343-6-6 Hidrolik Hortum Bağlantısı Düz, 3/8 İnç, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6DVU Modeli: 11343-6-6Çapraz Referans: 21A821

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€42.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
Çizgi Boyutu6
Bitişçinko
Montaj MalzemesiÇelik
Montaj TipiDüz
Hex Boyutu3 / 4 "
Hortum3 / 8 "
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
uzunluk3.08 "
MalzemeÇelik
Liman3 / 8 "
ShapeDüz
stilErkek NPTF Boru Döner
Diş Açısı (Derece)60
Konu NPT3 / 8-18
Konu Boyutu3 / 8x18 "
TipSıkma, Erkek NPT Döner

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.81
Gemi uzunluğu (cm)7.82
Gemi genişliği (cm)2.81
HS kodu8412909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hidrolik, pnömatik veya mekanik montajlarda sıhhi tesisat bileşenlerini sızdırmaz hale getirmek ve tutmak için Parkrimp kıvırıcılarla kullanıma uygun 43 Serisi hidrolik hortum bağlantısı
  • Sızdırmaz çalışma için tek parçalı çelik yapıya sahiptir ve 3000 PSI'ye kadar basınçlara dayanma kapasitesi sağlar
  • Kolay itme kuvveti tasarımı, herhangi bir ek alet gerektirmeden sorunsuz kurulum sağlar
  • SAE 100R2 standartlarına uygun

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLimanÇizgi BoyutuMontaj TipiShapestilKonu BoyutuTipHex BoyutuÜcret
PARKER 10643-4-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner7 / 16x20 "Crimp, Kadın JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner1 / 2x20 "Crimp, Kadın JIC5 / 8 "€15.83
PARKER 10643-6-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€16.79
PARKER 10643-4-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner7 / 16x20 "Crimp, Kadın JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner3 / 4x16 "Crimp, Kadın JIC7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/2 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€53.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 11343-6-6 Hidrolik Hortum Bağlantısı Düz, 3/8 İnç, Çelik
€42.14 / Adet