Parker 11943-16-16 | Hidrolik Hortum Bağlantısı 90 Derece Dirsek, 1 İnç İç Çap, Çelik | 21a865 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 11943-16-16 Hidrolik Hortum Rakoru 90 Derece Dirsek, 1 İnç İç Çap, Çelik | AB6DXR 21A865

PARKER 11943-16-16 Hidrolik Hortum Bağlantısı 90 Derece Dirsek, 1 İnç İç Çap, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6DXR Modeli: 11943-16-16Çapraz Referans: 21A865
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
€156.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
Çizgi Boyutu16
Bitişçinko
Montaj MalzemesiÇelik
Montaj Tipi90 Derece Dirsek
Flanş Boyutu1"
Hortum1"
Hortum İç Çapı.1"
uzunluk4.28 "
Port Sayısı1
Shape90 Derece Dirsek
TipSıkma, Kod 61 Flanş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)4.89
Gemi uzunluğu (cm)10.87
Gemi genişliği (cm)4.89
HS kodu8412909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLimanÇizgi BoyutuMontaj TipiShapestilKonu BoyutuTipHex BoyutuÜcret
PARKER 10643-4-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner7 / 16x20 "Crimp, Kadın JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner1 / 2x20 "Crimp, Kadın JIC5 / 8 "€16.04
PARKER 10643-6-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€16.80
PARKER 10643-4-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner7 / 16x20 "Crimp, Kadın JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner3 / 4x16 "Crimp, Kadın JIC7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/2 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€53.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 11943-16-16 Hidrolik Hortum Bağlantısı 90 Derece Dirsek, 1 İnç İç Çap, Çelik
€156.44 / Adet