Parker 11r30s | Yara Filtresi Kartuşu, 30 İnç Uzunluk, 50 Mikron Değeri, Ss | 5p292 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 11R30S Yara Filtresi Kartuşu, 30 İnç Uzunluk, 50 Mikron Derecelendirme, SS | AE4YUD 5P292

PARKER 11R30S Yara Filtresi Kartuşu, 30 İnç Uzunluk, 50 Mikron Derecesi, SS

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YUD Modeli: 11R30SÇapraz Referans: 5P292
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
€278.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İplik Yara Filtre Kartuşu
Çekirdek tipi316 SS
Filtre MalzemesiPamuk FDA Sınıfı
filtre MedyaPamuk ve Paslanmaz Çelik Öz
Akış hızı5 inç başına 10 GPM
Yükseklik30 "
Dia İçinde.1"
uzunluk30 "
Maks. Basınç35 psi
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
mikron50 Micron
Dış Çap.2-7 / 16 "
Azaltırparçacıklar
Conta MalzemesiConta yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.56
Gemi yüksekliği (cm)80.26
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelmikronfiltre MedyaAkış hızıDış Çap.Yükseklik+uzunlukMaks. Basınçpaket adetÜcret
PARKER T8R20A Yara Filtresi Kartuşu, 20 İnç Uzunluk, 100 Mikron Derecelendirme, Polipropilen | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronPolipropilen ve Polipropilen Çekirdek5 inç başına 10 GPM2-7 / 16 "20 "İplik Yara Filtre Kartuşu20 "-6€150.45
PARKER 8R30 Yara Filtre Kartuşu, 30 İnç Uzunluk, 100 Mikron Derecelendirmesi, Kalaylı çelik | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronPamuk ve Kalay Çelik Öz5 inç başına 10 GPM2-7 / 16 "30 "İplik Yara Filtre Kartuşu30 "-6€200.12
PARKER 10R20 İp Sarımlı Kartuş 12 Gpm 75 Mikron - 6'lı Paket | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Pamuk ve Kalay Çelik Öz12 GPM2.5 "20 "İplik Yara Filtre Kartuşu--6€138.48
PARKER 8R20 Yara Filtre Kartuşu, 20 İnç Uzunluk, 100 Mikron Derecelendirme, Kalaylı çelik | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronPamuk ve Kalay Çelik Öz5 inç başına 10 GPM2-7 / 16 "20 "İplik Yara Filtre Kartuşu20 "-6€145.75
PARKER 8R10 Yara Filtre Kartuşu, 10 İnç Uzunluk, 100 Mikron Derecelendirme, Kalaylı çelik | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronPamuk ve Kalay Çelik Öz5 inç başına 10 GPM2-7 / 16 "10 "İplik Yara Filtre Kartuşu10 "-6€94.00
PARKER 10R20A İp Sarımlı Kartuş 12 Gpm 75 Mikron - 6'lı Paket | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Pamuk ve Polipropilen Çekirdek12 GPM2.5 "20 "İplik Yara Filtre Kartuşu--6€157.05
PARKER M23R10A Yara Filtresi Kartuşu, 10 İnç Uzunluk, 5 Mikron Derecelendirme, Polipropilen | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronPolipropilen ve Polipropilen Çekirdek5 inç başına 10 GPM2-7 / 16 "10 "İplik Yara Filtre Kartuşu10 "35 psi6€81.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 11R30S Yara Filtresi Kartuşu, 30 İnç Uzunluk, 50 Mikron Derecesi, SS
€278.55 / paket