Parker 12-3/4 F5og-s | Dönüşüm Adaptörü 1-1/16-12 X 3/4 In | 39a318 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 12-3 / 4 F5OG-S Dönüştürme Adaptörü 1-1 / 16-12 x 3/4 In | AC7ZPD 39A318

PARKER 12-3/4 F5OG-S Dönüştürme Adaptörü 1-1/16-12 x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7ZPD Model: 12-3 / 4 F5OG-SÇapraz Referans: 39A318
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
€12.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönüştürme Adaptörü
gövde MalzemesiKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon Çelik
Bağlantı TürüSAE-ORB x FNPT
Hex Boyutu1.375 "
Maks. Basınç4000 psi
Boru Boyutu1-1/16-12 x 3/4"
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-1 / 8 F5OG-S Dönüştürme Adaptörü 7 / 16-20 x 1/8 In | AC7ZNT 39A308 4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"€9.66
PARKER 4-1 / 4 F5OG-S Dönüştürme Adaptörü 7 / 16-20 x 1/4 In | AC7ZNU 39A309 4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"€11.03
PARKER 6-1 / 4 F5OG-S Dönüştürme Adaptörü 9 / 16-18 x 1/4 In | AC7ZNV 39A310 6-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"€6.16
PARKER 6-3 / 8 F5OG-S Dönüştürme Adaptörü 9 / 16-18 x 3/8 In | AC7ZNW 39A311 6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"€11.69
PARKER 8-1 / 4 F5OG-S Dönüştürme Adaptörü 3 / 4-16 x 1/4 In | AC7ZNX 39A312 8-1 / 4 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"€9.56
PARKER 8-3 / 8 F5OG-S Dönüştürme Adaptörü 3 / 4-16 x 3/8 In | AC7ZNY 39A313 8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"€7.48
PARKER 8-1 / 2 F5OG-S Dönüştürme Adaptörü 3 / 4-16 x 1/2 In | AC7ZNZ 39A314 8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"€9.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 12-3/4 F5OG-S Dönüştürme Adaptörü 1-1/16-12 x 3/4 İnç
€12.82 / Adet