Parker 12-8 Fhc-ss | Altıgen Kaplin 316 Paslanmaz Çelik 3/4 X 1/2 In | 14m052 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 12-8 FHC-SS Altıgen Kaplin 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/2 In | AA6PVG 14M052

PARKER 12-8 FHC-SS Altıgen Kaplin 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PVG Modeli: 12-8 FHC-SSÇapraz Referans: 14M052

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€128.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kaplin
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu1.375 "
Maks. Basınç4300 psi
Boru Boyutu3 / 4 "x 1 / 2"
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 12-12 FHC-SS Altıgen Kaplin 316 Paslanmaz Çelik 3/4 In | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 Paslanmaz Çelik1.375 "4300 psi3 / 4 "€115.55
PARKER 4-4 FHC-SS Altıgen Kaplin Borusu 1/4 İnç Altıgen 3/4 | AA9HPY 1DGB8 4-4 FHC-SS316 Paslanmaz Çelik3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€33.23
PARKER 6-4 FHC-SS Altıgen Kaplin Borusu 3/8 x 1/4 In | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 Paslanmaz Çelik7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€46.75
PARKER 6-6 FHC-SS Altıgen Kaplin Borusu 3/8 İnç Altıgen 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 Paslanmaz Çelik7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€46.75
PARKER 8-8 FHC-SS Altıgen Kaplin Borusu 1/2 In | AA9HQD 1DGC4 8-8 FHC-SS316 Paslanmaz Çelik1.125 "5200 psi1 / 2 "€67.82
PARKER 2-2 FHC-SS Altıgen Kaplin Paslanmaz Çelik | AE6QQR 5UNH3 2-2 FHC-SSPaslanmaz çelik5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€27.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 12-8 FHC-SS Altıgen Kaplin 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/2 In
€128.06 / Adet