HI-TECH DURAVENT Şeffaf Takviyeli PVC Endüstriyel Kanal Hortumu
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Vakum Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 202406002025-10 | 4" | 6" | 7 psi | 6 "Hg | €248.06 | |
B | 202410002025-10 | 8" | 10 " | 5 psi | 1.75 "Hg | €303.00 | |
B | 202412002025-10 | 9.5 " | 12 " | 3 psi | 1.25 "Hg | €350.73 | |
B | 202414002025-10 | 10.5 " | 14 " | 2 psi | 1.5 "Hg | €429.02 | |
B | 202416002025-10 | 11.5 " | 16 " | 1 psi | 1.5 "Hg | €533.20 | |
B | 202418002025-10 | 12.5 " | 18 " | 1 psi | 1.5 "Hg | €603.38 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Limit Anahtar Gövdesi ve Kontaklar
- Alüminyum Ekstrüzyonlar
- Uygunluk Testi
- Yangın Söndürme Dolapları
- Wrot ve Dökme Bakır Boru Bağlantı Elemanları
- Dolaplar
- Yatak
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Sıcaklık Kontrolleri
- SMITH-COOPER Hex Başlı Tapa, MNPT, Paslanmaz Çelik
- BALDWIN FILTERS Yakıt Filtresi Döndürme
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Su Geçirmez Pim ve Kovan Yuvaları, 2 Kutuplu, 480V, Kırmızı
- DESTACO 607 Serisi Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
- DIXON Bölme Birlikleri
- BATTERY DOCTOR Elektronik Pil İzolatörleri
- ANVIL Siyah Dökme Demir 45 Derece dirsekler
- DAZOR Lumilus LED Pivot Taban Işığı, 41 İnç
- KERN AND SOHN YKE-ACC Serisi Etiket Ruloları
- GUARDAIR Elektrikli Süpürge Zemin Aletleri