Parker 1213-0212 | Somun 45 Derece Pfa Havşalı 3/4 İnç | 2cfu4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1213-0212 Somun 45 Derece Pfa Flare 3/4 İnç | AB9EAR 2CFU4

PARKER 1213-0212 Somun 45 Derece Pfa Genişletme 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EAR Model: 1213-0212Çapraz Referans: 2CFU4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€51.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
gövde MalzemesiAFP
Bağlantı Türüparlama
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 266 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PARFLARE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçSıcaklık. menzilpaket adetÜcret
PARKER 1213-0004 Somun 45 Derece Pvdf Flare 1/4 İnç | AB9EAK 2CFR6 1213-00041 / 4 "-PVDF-parlama-225 psi0 Derece ila 212 Derece F1€24.33
PARKER 1213-0006 Somun 45 Derece Pvdf Flare 3/8 İnç | AB9EAL 2CFR7 1213-00063 / 8 "-PVDF-parlama-225 psi0 Derece ila 212 Derece F1€27.96
PARKER 1213-0008 Somun 45 Derece Pvdf Flare 1/2 İnç | AB9EAM 2CFR8 1213-00081 / 2 "-PVDF-parlama-175 psi0 Derece ila 212 Derece F1€25.94
PARKER 1213-0012 Somun 45 Derece Pvdf Flare 3/4 İnç | AB9EAN 2CFR9 1213-00123 / 4 "-PVDF-parlama-150 psi0 Derece ila 212 Derece F1€27.54
PARKER 1213-0206 Somun 45 Derece Pfa Flare 3/8 İnç | AB9EAP 2CFU2 1213-02063 / 8 "-AFP-parlama-225 psi0 Derece ila 266 Derece F1€30.21
PARKER 1213-0208 Somun 45 Derece Pfa Flare 1/2 İnç | AB9EAQ 2CFU3 1213-02081 / 2 "-AFP-parlama-175 psi0 Derece ila 266 Derece F1€31.62
PARKER 1213-0304 Somun Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 4in | AB9EDL 2CGG2 1213-03041 / 4 "PlastikPFA, PTFE, ETFE-Sıkıştırma-225 psi32 Derece ila 266 Derece F1€34.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1213-0212 Somun 45 Derece Pfa Genişletme 3/4 İnç
€51.48 / Adet