PARKER 125HBL-5-6 Hortum Başlı Bağlantı Elemanı, 5/16 İnç İç Çap, Pirinç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum Uç Bağlantısı |
Bağlantı Türü | Barb, Kelepçe ve İplik |
Hortum İç Çapı. | 5 / 16 " |
Malzeme | Pirinç |
Maks. İşletme basıncı | 150 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 71 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 ° C |
Halka Malzemesi | florokarbon |
stil | Boruya Diken |
PLATFORM | Model | Shape | Barb Boyutu | Kelepçe Tipi | stil | Konu Boyutu | Tip | Uygun boyutu | Montaj Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129HB-5-2 | 90 Derece Dirsek | 5/16 | Solucan veya Kıvrımlı | Sakal | 1 / 8 " | Dirsek | 1/8 (M) NPT | 90 Derece Dirsek | €10.42 | ||
129HB-5-4 | 90 Derece Dirsek | 5/16 | Solucan veya Kıvrımlı | Sakal | 1 / 4 " | Dirsek | 1/4 (M) NPT | 90 Derece Dirsek | €12.06 | ||
129HB-5-6 | 90 Derece Dirsek | 5/16 | Solucan veya Kıvrımlı | Sakal | 3 / 8 " | Dirsek | 3/8 (M) NPT | 90 Derece Dirsek | €13.82 | ||
125HBLSV-6-4 | Döner Bağlayıcı | 3/8 | Solucan veya Kıvrımlı | Boruya Diken | 1 / 4 " | Döner | 1/4 (M) NPT | Düz | €10.55 | ||
129HB-8-8 | 90 Derece Dirsek | 1/2 | Solucan veya Kıvrımlı | Sakal | 1 / 2 " | Dirsek | 1/2 (M) NPT | 90 Derece Dirsek | €12.38 | ||
122HB-3 | Tamirci | 3/16 | Solucan veya Kıvrımlı | Barb'dan Barb'a | - | Tamirci | - | Düz | €4.44 | ||
122HBL-12 | Tamirci | 3/4 | Solucan veya Kıvrımlı | Barb'dan Barb'a | - | Tamirci | - | Düz | €16.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00