Parker 129hb-5-4 | Hortum Diken Bağlantısı, 5/16 İnç İç Çap, Pirinç | 1tby5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 129HB-5-4 Hortum Uç Bağlantısı, 5/16 İnç İç Çap, Pirinç | AB3GQP 1TBY5

PARKER 129HB-5-4 Hortum Başlı Bağlantı Elemanı, 5/16 İnç İç Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3GQP Modeli: 129HB-5-4Çapraz Referans: 1TBY5
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
€12.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Uç Bağlantısı
Barb Boyutu5/16
Kelepçe TipiSolucan veya Kıvrımlı
Bağlantı TürüBarb, Kelepçe ve İplik
Uygun boyutu1/4 (M) NPT
Montaj Stili90 Derece Dirsek
Hortum kimliği5 / 16 "
Hortum İç Çapı.5 / 16 "
MalzemePirinç
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.71 Derece C
Maks. Basınç150 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 ° C
Halka Malzemesiflorokarbon
Shape90 Derece Dirsek
stilSakal
Konu Boyutu1 / 4 "
Konu Türü(M) NPT
TipDirsek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelShapeBarb BoyutuKelepçe TipistilKonu BoyutuTipUygun boyutuMontaj StiliÜcret
PARKER 129HB-5-2 Hortum Uç Bağlantısı, 5/16 İnç İç Çap, Pirinç | AB3GQN 1TBY4 129HB-5-290 Derece Dirsek5/16Solucan veya KıvrımlıSakal1 / 8 "Dirsek1/8 (M) NPT90 Derece Dirsek€10.42
PARKER 129HB-5-6 Hortum Uç Bağlantısı, 5/16 İnç İç Çap, Pirinç | AB3GQQ 1TBY6 129HB-5-690 Derece Dirsek5/16Solucan veya KıvrımlıSakal3 / 8 "Dirsek3/8 (M) NPT90 Derece Dirsek€13.82
PARKER 125HBLSV-6-4 Hortum Uç Bağlantısı, 3/8 İnç İç Çap, Pirinç | AC9KNR 3HCC6 125HBLSV-6-4Döner Bağlayıcı3/8Solucan veya KıvrımlıBoruya Diken1 / 4 "Döner1/4 (M) NPTDüz€10.55
PARKER 129HB-8-8 Hortum Uç Bağlantısı, 1/2 İnç İç Çap, Pirinç | AC9KNT 3HCD3 129HB-8-890 Derece Dirsek1/2Solucan veya KıvrımlıSakal1 / 2 "Dirsek1/2 (M) NPT90 Derece Dirsek€12.38
PARKER 122HB-3 Hortum Uç Bağlantısı, 3/16 İnç İç Çap, Pirinç | AC9KNU 3HCD5 122HB-3Tamirci3/16Solucan veya KıvrımlıBarb'dan Barb'a-Tamirci-Düz€4.44
PARKER 122HBL-12 Hortum Uç Bağlantısı, 3/4 İnç İç Çap, Pirinç | AC9KNV 3HCD6 122HBL-12Tamirci3/4Solucan veya KıvrımlıBarb'dan Barb'a-Tamirci-Düz€16.01
PARKER 139HB-4-2 Hortum Uç Bağlantısı, 1/4 İnç İç Çap, Pirinç | AC9KNW 3HCD7 139HB-4-245 Derece Dirsek1/4Solucan veya KıvrımlıSakal1 / 8 "45 Derece Dirsek1/8 (M) NPT45 Derece Dirsek€16.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 129HB-5-4 Hortum Başlı Bağlantı Elemanı, 5/16 İnç İç Çap, Pirinç
€12.06 / Adet