Parker 12at03cn15bbh | Filtre Döndürme Açık 3 | 4zc86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 12AT03CN15BBH Filtre Döndürme 3 | AE2RFA 4ZC86

PARKER 12AT03CN15BBH Filtre Döndürme Açık 3

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2RFA Modeli: 12AT03CN15BBHÇapraz Referans: 4ZC86
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
€58.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Döndürme Filtresi
Kalp ameliyati15 PSI Yay
filtre MedyaSelüloz
Filtre Değerlendirmesi3 Mikron
Gösterge Limanı1/8 inç
Baş MalzemesiAlüminyum
Maks. akış20 dev / dak
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.225 F
NPT3 / 4 "
Fok balığıDual Buna N, Dış Conta 150 PSI'ye Kadar Sızıntıya Dirençli, İç Conta Gelen Sıvının Temiz Filtrelenmiş Sıvı ile Karışmasını Önler
Konu Boyutu1-12
TipDönüş Hattı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Delik (İki Dişli)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu Boyutufiltre MedyaFiltre DeğerlendirmesiMaks. akışmikronNPTİşletme basıncıFok balığıÜcret
PARKER 921999 Filtre Elemanı 10 Mikron 20 GPM 150 PSI | AB3AHU 1R412 9219991 için 12Selüloz-20 dev / dak10-150 psiNitril€31.15
PARKER 12AT10CN15BBH Filtre Döndürme 10 | AE2QYJ 4Z618 12AT10CN15BBH1-12Selüloz10 Mikron20 dev / dak-3 / 4 "-Dual Buna N, Dış Conta 150 PSI'ye Kadar Sızıntıya Dirençli, İç Conta Gelen Sıvının Temiz Filtrelenmiş Sıvı ile Karışmasını Önler€54.56
PARKER 12AT10BN15BBH Filtre Döndürme 10 | AE2RFB 4ZC87 12AT10BN15BBH1-12Mikro cam10 Mikron20 dev / dak-3 / 4 "-Dual Buna N, Dış Conta 150 PSI'ye Kadar Sızıntıya Dirençli, İç Conta Gelen Sıvının Temiz Filtrelenmiş Sıvı ile Karışmasını Önler€107.22
PARKER 50AT10BN15DDH Filtre Döndürme 10 | AE2RFC 4ZC89 50AT10BN15DDH1 1 / 2-16 "Mikro cam10 Mikron50 GPM-1-1 / 4 "-Dual Buna N, Dış Conta 150 PSI'ye Kadar Sızıntıya Dirençli, İç Conta Gelen Sıvının Temiz Filtrelenmiş Sıvı ile Karışmasını Önler€188.74
PARKER 50AT03CN15DDH Filtre Döndürme 3 | AE2RFD 4ZC91 50AT03CN15DDH1 1 / 2-16 "Selüloz3 Mikron50 GPM-1-1 / 4 "-Dual Buna N, Dış Conta 150 PSI'ye Kadar Sızıntıya Dirençli, İç Conta Gelen Sıvının Temiz Filtrelenmiş Sıvı ile Karışmasını Önler€106.34
PARKER 925023 Hidrolik Filtre Elemanı, 25 Mikron, 20 GPM, 150 PSI, Nitril Conta | CD2HDW 1R413 9250231 için 12Selüloz--25-150Nitril€31.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 12AT03CN15BBH Filtre Döndürme Açık 3
€58.54 / Adet