Parker 15f | Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Nptf, Çelik | 30n350 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 15F Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çelik | AC4WBM 30N350

PARKER 15F Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4WBM Modeli: 15FÇapraz Referans: 30N350
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
€55.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüNPTF
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiOtomotiv, Tru-Flate
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme Tipikol
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 50
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "
Kaplamaçinko
Conta MalzemesiNitril
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu1 / 2-14 "
Konu TürüKadın
Valf TipiBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeBarb Boyutugövde MalzemesiMaks. akışBoru BoyutuKonu BoyutuKonu TürüVücut ölçüsüÜcret
PARKER 14 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4WBD 30N342 14Çelik-ÇelikCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Erkek3 / 8 "€46.65
PARKER 14-5BP Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik | AC4WBF 30N344 14-5BPÇelik3 / 8 "ÇelikCfm 50---3 / 8 "€66.75
PARKER 14C Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4WBH 30N346 14CÇelik-ÇelikCfm 501 / 4 "1 / 4-18 "Erkek3 / 8 "€49.84
PARKER 14F Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4WBJ 30N347 14FÇelik-ÇelikCfm 501 / 2 "1 / 2-14 "Erkek3 / 8 "€57.11
PARKER 15 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4WBK 30N348 15Çelik-ÇelikCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Kadın3 / 8 "€44.17
PARKER B10-3B Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Hortum ucu, Pirinç | AC4WCA 30N362 B10-3BPirinç1 / 4 "PirinçCfm 25---1 / 4 "€34.10
PARKER B10-3BP Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Boyut, 300 Psi, Pirinç | AC4WCB 30N363 B10-3BPPirinç1 / 4 "PirinçCfm 25---1 / 4 "€37.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 15F Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çelik
€55.52 / Adet