Parker 16-7b | Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/2 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik | 30n356 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 16-7B Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/2 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik | AC4WBU 30N356

PARKER 16-7B Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/2 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4WBU Modeli: 16-7BÇapraz Referans: 30N356
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
€59.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
Barb Boyutu3 / 4 "
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüHortum ucu
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısıHortum Diken
Hortum İç Çapı.3 / 4 "
Kavşak TipiOtomotiv, Tru-Flate
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme Tipikol
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 110
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Kaplamaçinko
Conta MalzemesiNitril
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Valf TipiBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeBarb Boyutugövde MalzemesiMaks. akışBoru BoyutuKonu BoyutuKonu TürüVücut ölçüsüÜcret
PARKER 24 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VXB 30N247 24Çelik-ÇelikCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Erkek3 / 8 "€41.50
PARKER 24-5B Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik | AC4VXC 30N248 24-5BÇelik3 / 8 "ÇelikCfm 50---3 / 8 "€53.22
PARKER 24-5BP Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik | AC4VXD 30N249 24-5BPÇelik3 / 8 "ÇelikCfm 50---3 / 8 "€46.57
PARKER 24-6B Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik | AC4VXE 30N250 24-6BÇelik1 / 2 "ÇelikCfm 50---3 / 8 "€61.41
PARKER 24C Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VXF 30N251 24CÇelik-ÇelikCfm 501 / 4 "1 / 4-18 "Erkek3 / 8 "€45.22
PARKER 24F Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VXG 30N252 24FÇelik-ÇelikCfm 501 / 2 "1 / 2-14 "Erkek3 / 8 "€40.23
PARKER 25 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çelik | AC4VXH 30N253 25Çelik-ÇelikCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Kadın3 / 8 "€36.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 16-7B Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/2 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik
€59.36 / Adet