Parker 24c | Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Çelik | 30n251 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 24C Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VXF 30N251

PARKER 24C Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4VXF Model: 24CÇapraz Referans: 30N251
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
€45.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüNPTF
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiSanayi
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme Tipikol
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 50
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Boru Boyutu1 / 4 "
Kaplamaçinko
Conta MalzemesiNitril
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu1 / 4-18 "
Konu TürüErkek
Valf TipiBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 300 psi'ye kadar basınçları kaldırabilen çelik konstrüksiyona sahip nitril sızdırmaz kuplör; kurtarma ve soluma havası ekipmanı ve diğer genel amaçlı pnömatik aletlerle kullanım için en uygunudur
  • Güvenli bir sızdırmazlık ve kurulum kolaylığı sağlamak için push-to-connect özelliğine sahip 1/4 inç erkek NPT bağlantı parçası
  • Minimum basınç düşüşüyle ​​yüksek akış hızları sağlamak için tasarlanmış çelik boru şeklindeki valfler ve yanlışlıkla bağlantı kesilmesine direnmek için entegre bir manşon koruyucusu ile donatılmıştır.
  • AA-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) standartlarına uygun nipellerle kullanım için uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeBarb Boyutugövde MalzemesiMaks. akışBoru BoyutuKonu BoyutuKonu TürüVücut ölçüsüÜcret
PARKER 24 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VXB 30N247 24Çelik-ÇelikCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Erkek3 / 8 "€41.50
PARKER 24-5B Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik | AC4VXC 30N248 24-5BÇelik3 / 8 "ÇelikCfm 50---3 / 8 "€53.22
PARKER 24-5BP Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik | AC4VXD 30N249 24-5BPÇelik3 / 8 "ÇelikCfm 50---3 / 8 "€46.57
PARKER 24-6B Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik | AC4VXE 30N250 24-6BÇelik1 / 2 "ÇelikCfm 50---3 / 8 "€61.41
PARKER 24F Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VXG 30N252 24FÇelik-ÇelikCfm 501 / 2 "1 / 2-14 "Erkek3 / 8 "€40.23
PARKER 25 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çelik | AC4VXH 30N253 25Çelik-ÇelikCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Kadın3 / 8 "€36.72
PARKER 25C Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VXJ 30N254 25CÇelik-ÇelikCfm 501 / 4 "1 / 4-18 "Kadın3 / 8 "€37.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 24C Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Çelik
€45.22 / Adet