Parker 166fsv-8-8 | Döner Dirsek, 90 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | 18e823 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 166FSV-8-8 Döner Dirsek, 90 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AA8GKD 18E823

PARKER 166FSV-8-8 Döner Dirsek, 90 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8GKD Modeli: 166FSV-8-8Çapraz Referans: 18E823

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€173.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüİşaret fişeği x FNPS
Flare İplik Boyutu3 / 4-16
Parlama tipi45 Dereceleri
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç750 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 166FSV-4-4 Döner Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AA8GKB 18E821 166FSV-4-47 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€175.88
PARKER 166FSV-6-6 Döner Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AA8GKC 18E822 166FSV-6-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "5€128.07
PARKER 166FSV-10-10 Döner Dirsek, 90 Derece, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AA8GKE 18E824 166FSV-10-107 / 8-141"650 psi5 / 8 "5 / 8 "5€231.47
PARKER 166FSV-12-12 Döner Dirsek, 90 Derece, 3/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AA8GKF 18E825 166FSV-12-121-1 / 16-141.25 "550 psi3 / 4 "3 / 4 "5€355.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 166FSV-8-8 Döner Dirsek, 90 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç
€173.60 / paket