Parker 169vl-4-4 | Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | 1vpu4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 169VL-4-4 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WYN 1VPU4

PARKER 169VL-4-4 Sıkıştırma Rakoru, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WYN Modeli: 169VL-4-4Çapraz Referans: 1VPU4
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
€148.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sıkıştırma Montaj
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 4-18
Bağlantı TürüNPTF, Düz İplik
MalzemePirinç
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.135 Derece C
Maks. Basınç400 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-34 ° C
Somun MalzemesiPirinç
Boru Boyutu1 / 4 "
Halka Malzemesiflorokarbon
Shape90 Derece Dirsek
Kol MalzemesiBuna N, Florokarbon
stilBorudan Boruya
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 275 Derece F
Dış Çap Tüp.1 / 4 "
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilTemel malzemegövde MalzemesiDış Çap Tüp.tüp BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyutupaket adetÜcret
PARKER 60VL-4 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WXY 1VPP4 60VL-4-30 Derece ila 275 Derece FPlastikBuna N1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€33.10
PARKER 60VL-6 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WXZ 1VPP6 60VL-6-30 Derece ila 275 Derece FPlastikBuna N3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€27.13
PARKER 60VLV-3 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WYA 1VPP8 60VLV-3-15 Derece ila 450 Derece FPlastikViton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10€25.63
PARKER 60VLV-4 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WYB 1VPP9 60VLV-4-15 Derece ila 450 Derece FPlastikViton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€38.54
PARKER 60VLV-5 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WYC 1VPR1 60VLV-5-15 Derece ila 450 Derece FPlastikViton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10€60.90
PARKER 60VLV-6 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WYD 1VPR2 60VLV-6-15 Derece ila 450 Derece FPlastikViton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€57.92
PARKER 62VL-6 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WYF 1VPT1 62VL-6-30 Derece ila 275 Derece FMetalPirinç3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-10€306.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 169VL-4-4 Sıkıştırma Rakoru, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç
€148.81 / paket