PARKER 177P-4-4 Branşman T, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | sıkıştırma Montaj |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Maks. İşletme basıncı | 150 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 65 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -17 ° C |
Somun Malzemesi | Pirinç |
Shape | Şube Tee |
Kol Malzemesi | Pirinç, Asetal Kopolimer |
stil | Borudan Dişi Boruya |
Dış Çap Tüp. | 1 / 4 " |
Model | Min. Çalışma sıcaklığı. | Temel malzeme | gövde Malzemesi | Boru Boyutu | Shape | stil | Sıcaklık. menzil | Dış Çap Tüp. | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60C-12 | -54 ° C | Metal | Pirinç | - | kol | Tüp | -65 Derece ila 250 Derece F | 3 / 4 " | 10 | €24.89 | |
60C-2 | -54 ° C | Metal | Pirinç | - | kol | Tüp | -65 Derece ila 250 Derece F | 1 / 8 " | 10 | €6.42 | |
60C-3 | -54 ° C | Metal | Pirinç | - | kol | Tüp | -65 Derece ila 250 Derece F | 3 / 16 " | 10 | €5.92 | |
60C-5 | -54 ° C | Metal | Pirinç | - | kol | Tüp | -65 Derece ila 250 Derece F | 5 / 16 " | 10 | €7.65 | |
60PT-10 | -54 ° C | Plastik | asetal | - | kol | Tüp | -65 Derece ila 250 Derece F | 5 / 8 " | 10 | €10.88 | |
60PT-4 | -54 ° C | Plastik | asetal | - | kol | Tüp | -65 Derece ila 250 Derece F | 1 / 4 " | 10 | €6.31 | |
60PT-5 | -54 ° C | Plastik | asetal | - | kol | Tüp | -65 Derece ila 250 Derece F | 5 / 16 " | 10 | €9.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00