Parker 17g | Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç Diş Boyutu, Çelik | 30n361 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 17G Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4WBZ 30N361

PARKER 17G Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç Diş Boyutu, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4WBZ Model: 17GÇapraz Referans: 30N361
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
€67.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüNPTF
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiOtomotiv, Tru-Flate
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme Tipikol
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 110
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Kaplamaçinko
Conta MalzemesiNitril
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu3 / 4-14 "
Konu TürüKadın
Valf TipiBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Parker 17G hızlı bağlantı elemanı, akışkan hatlarının, hortumlarının ve bileşenlerinin hızlı şekilde bağlanmasını ve sökülmesini kolaylaştırır. Özellikle sık, güvenli ve sızdırmaz bağlantıların gerekli olduğu hidrolik sistemlerde, pnömatik makinelerde ve endüstriyel proseslerde kullanılır. Akışkan devrelerinin montajını ve demontajını basitleştirerek bakımı kolaylaştırır, arıza süresini azaltır ve operasyonel verimliliği artırır.

Özellikler:

  • Bu hızlı bağlantı, uzun ömür ve aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılık için çelikten yapılmış sağlam bir gövdeye sahiptir.
  • Bu Parker kaplini, zorlu ortamlarda korozyona karşı yüksek direnç sağlamak için çinko ve şeffaf üç değerlikli kromat kaplamayla kaplanmıştır.
  • Yüksek çalışma basınçlarında bile güvenilir ve sızdırmaz bir bağlantı sağlayan nitril contalarla donatılmıştır.
  • Bu Parker kaplininin maksimum çalışma basıncı 300 psi'dir.
  • Kullanıcıların sıvı hatlarını kolayca takıp çıkarmasına olanak tanıyan, sıvı taşıma görevlerinde kolaylık ve kontrol sağlayan manuel bir manşona sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Intermatic EP100C elektronik zamanlayıcının çalışma sıcaklığı nedir?

A. -40 ila 155 derece F arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeBarb Boyutugövde MalzemesiMaks. akışBoru BoyutuKonu BoyutuKonu TürüVücut ölçüsüÜcret
PARKER 24 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VXB 30N247 24Çelik-ÇelikCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Erkek3 / 8 "€41.50
PARKER 24-5B Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik | AC4VXC 30N248 24-5BÇelik3 / 8 "ÇelikCfm 50---3 / 8 "€53.22
PARKER 24-5BP Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik | AC4VXD 30N249 24-5BPÇelik3 / 8 "ÇelikCfm 50---3 / 8 "€46.57
PARKER 24-6B Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik | AC4VXE 30N250 24-6BÇelik1 / 2 "ÇelikCfm 50---3 / 8 "€61.41
PARKER 24C Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VXF 30N251 24CÇelik-ÇelikCfm 501 / 4 "1 / 4-18 "Erkek3 / 8 "€45.22
PARKER 24F Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VXG 30N252 24FÇelik-ÇelikCfm 501 / 2 "1 / 2-14 "Erkek3 / 8 "€40.23
PARKER 25 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çelik | AC4VXH 30N253 25Çelik-ÇelikCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Kadın3 / 8 "€36.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 17G Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç Diş Boyutu, Çelik
€67.34 / Adet