Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1MTC2N-316 Termokupl Bağlantısı Paslanmaz Çelik Alok x M 1/16 x 1/8 İnç | AF7GLG 20YX75

PARKER 1MTC2N-316 Termokupl Bağlantılı Paslanmaz Çelik Alok x M 1/16 x 1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GLG Modeli: 1MTC2N-316Çapraz Referans: 20YX75
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
€62.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termokupl Bağlayıcı
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 16 "
Bağlantı TürüA-LOK (R) x MNPT
Hex Boyutu7 / 16 "
Maks. Basınç16,800 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
PARKER 10MTC12N-316 Termokupl Bağlantısı Paslanmaz Çelik Alok x M 5/8 x 3/4 İnç | AF7GBT 20YX46 10MTC12N-3165 / 8 "1-1 / 16 "6100 psi3 / 4 "5 / 8 "€141.58
PARKER 12MTC12N-316 Termokupl Konektörü Paslanmaz Çelik A-lok x M 3/4 İnç | AF7GKK 20YX55 12MTC12N-3163 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi3 / 4 "3 / 4 "€130.88
PARKER 6MTC8N-316 Termokupl Bağlantısı Paslanmaz Çelik Alok x M 3/8 x 1/2 İnç | AF7GQL 20YY73 6MTC8N-3163 / 8 "7 / 8 "6600 psi1 / 2 "3 / 8 "€72.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1MTC2N-316 Termokupl Bağlantılı Paslanmaz Çelik Alok x M 1/16 x 1/8 İnç
€62.17 / Adet