Parker 2-2 Şubat | Dişi Dirsek 1/8 İnç X 1/8 İnç 2900 Psi | 20yz83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 2-2 FE-B Dişi Dirsek 1/8 İnç x 1/8 İnç 2900 Psi | AF7GWC 20YZ83

PARKER 2-2 FE-B Dişi Dirsek 1/8 İnç x 1/8 İnç 2900 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GWC Modeli: 2-2 FE-BÇapraz Referans: 20YZ83
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
€53.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
SınıfBoru montajı
uymaASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu9 / 16 "
uzunluk21 / 32 "
Maks. Basınç2900 psi
Delik Sayısı1
Dış Çap.1 / 8 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-4 FE-B Dişi Dirsek 90 Derece Pirinç 1/4 İnç Fnpt | AA9HTC 1DGH4 4-4 FE-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "€50.90
PARKER 6-6 FE-B Dişi Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Fnpt | AA9HTD 1DGH5 6-6 FE-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "€75.00
PARKER 8-8 FE-B Dişi Dirsek 90 Derece Pirinç 1/2 İnç Fnpt | AA9HTE 1DGH6 8-8 FE-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "€85.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 2-2 FE-B Dişi Dirsek 1/8 İnç x 1/8 İnç 2900 Psi
€53.89 / Adet