Parker 6-6 Şubat | Dişi Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Fnpt | 1dgh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-6 FE-B Dişi Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Fnpt | AA9HTD 1DGH5

PARKER 6-6 FE-B Dişi Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HTD Modeli: 6-6 FE-BÇapraz Referans: 1DGH5
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
€75.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu7 / 8 "
uzunluk1.02 "
Maks. Basınç2700 psi
Boru Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-4 FE-B Dişi Dirsek 90 Derece Pirinç 1/4 İnç Fnpt | AA9HTC 1DGH4 4-4 FE-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "€50.90
PARKER 8-8 FE-B Dişi Dirsek 90 Derece Pirinç 1/2 İnç Fnpt | AA9HTE 1DGH6 8-8 FE-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "€85.85
PARKER 2-2 FE-B Dişi Dirsek 1/8 İnç x 1/8 İnç 2900 Psi | AF7GWC 20YZ83 2-2 FE-B9 / 16 "21 / 32 "2900 psi1 / 8 "€53.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-6 FE-B Dişi Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Fnpt
€75.00 / Adet