Parker 2-2 Mhn-s | Altıgen Nipel 1/8 İnç X 1/8 İnç Npt 9700 Psi | 20za07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 2-2 MHN-S Altıgen Nipel 1/8 İnç x 1/8 İnç Npt 9700 Psi | AF7GXC 20ZA07

PARKER 2-2 MHN-S Altıgen Nipel 1/8 İnç x 1/8 İnç Npt 9700 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GXC Modeli: 2-2 MHN-SÇapraz Referans: 20ZA07
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
€14.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Nipel
gövde MalzemesiKarbon çelik
SınıfBoru montajı
uymaASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Bağlantı TürüNPT
Hex Boyutu7 / 16 "
Maks. Basınç9700 psi
Boru Boyutu1 / 8 "x 1 / 8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307994000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 8-6 MHN-S Altıgen Nipel 1/2 İnç x 3/8 İnç Npt 7000 Psi | AF7GXF 20ZA10 8-6 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 3 / 8"€27.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 2-2 MHN-S Altıgen Nipel 1/8 İnç x 1/8 İnç Npt 9700 Psi
€14.70 / Adet