Parker 259f-6-4 | Ekstrüde Dirsek, 45 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | 18e817 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 259F-6-4 Ekstrüde Dirsek, 45 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AA8GJY 18E817

PARKER 259F-6-4 Ekstrüde Dirsek, 45 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8GJY Modeli: 259F-6-4Çapraz Referans: 18E817
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
€195.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstrüde Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüİşaret fişeği x MNPT
Flare İplik Boyutu1 / 4-18
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 259F-4-2 Ekstrüde Dirsek, 45 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AA8GJW 18E815 259F-4-21 / 8-271400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€84.66
PARKER 259F-4-4 Ekstrüzyon Dirsek, 45 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AA8GJX 18E816 259F-4-41 / 4-181400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€187.40
PARKER 259F-6-6 Ekstrüde Dirsek, 45 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AA8GJZ 18E818 259F-6-63 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "10€304.67
PARKER 259F-8-6 Ekstrüde Dirsek, 45 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AA8GKA 18E819 259F-8-63 / 8-18750 psi3 / 8 "1 / 2 "10€283.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 259F-6-4 Ekstrüde Dirsek, 45 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç
€195.21 / paket